液晶モニター・液晶ディスプレイ :「有線 lan アダプタ usb」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHDモニター4台分に相当する4K高解像度の情報を、42.5型の圧倒的な大画面に一覧表示。効率的なデスクワーク環境の構築や、ミーティングの円滑化を実現します。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続が可能です。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:104 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP, 3 PbyP, 4 PbyP), Picture in Picture (PinP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):941.2×529.4 付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAカバー、スタンド (L、R)、スタンド取り付けネジ (M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約15.9、モニター部:約15.2 サイズ42.5型 (108.0 cm) 消費電力(W)31、節約時0.4 表面処理アンチグレア 対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:966.8×571×89.9、横表示:966.8×631×225.2 最大消費電力(W)243 コントラスト比標準1000:1 画素ピッチ0.245×0.245mm(横×縦) 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度推奨:3840×2160 (アスペクト比16:9) 保証期間お買い上げの日から5年間 視野角(水平/垂直,標準値)178°/178° 応答速度標準値:5ms(中間階調域) 入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2 スピーカー4.0W+4.0W 表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm)100×100、200×200 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃)5~35 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350(標準値) USBLANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応、ハブ (ダウンストリーム)【USB 5Gbps】 Type-A×2,【USB 5Gbps】Type-C (Type-C Current, 最大15 W給電)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)