モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (9) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイエコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
HP Series 5 Pro 524pn WUXGAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 ●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:150mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール非搭載、BTモジュール非搭載●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5° サイズ 24型 ピッチ 0.27×0.27mm 電源 100 - 240 VAC 50/60 Hz 表面処理 ノングレア コントラスト比 1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度 1920×1200ドット 視野角 178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平) 30-130 kHz 走査周波数(垂直) 50-100 Hz 入力端子 DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 24型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350
HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 ●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745×0.2745mm 電源 100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格 RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17 最大消費電力(W) 30 コントラスト比 3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178° (水平)/178° (垂直) 走査周波数(水平) 30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI) 走査周波数(垂直) 50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI) ケーブル HDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m ) 入力端子 VGA 、HDMI 1.4 スピーカー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 250
HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 ●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック サイズ 21.5型 ピッチ 0.2480×0.2480 mm 電源 100 - 240VAC 50/60Hz 適合規格 RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86 最大消費電力(W) 25 コントラスト比 1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平) 30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort) 走査周波数(垂直) 50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort) ケーブル HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子 VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無) HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745×0.2745mm 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 適合規格 RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38 コントラスト比 1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平) 30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort) 走査周波数(垂直) 50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort) ケーブル HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m) 入力端子 VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック EIZO 8日以内出荷
前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
仕様 ●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電源OFF時消費電力:0.3W●本体サイズ(H×W×D):383.8×367×188●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●本体重量(kg):約4.1●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●標準消費電力:6W●スリープ時消費電力:0.5W サイズ 17型 ピッチ 0.264mm×0.264mm 電源 AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 13 コントラスト比 1000:1 輝度 250cd/m2 表示色 約1677万色:8bit対応 解像度 1280×1024 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz 走査周波数(垂直) DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 Hz ケーブル DVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 入力端子 DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ EIZO 翌日出荷
前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
仕様 ●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:60Hz●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):383.8×367×188●標準消費電力:6W●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器●本体重量(kg):約4.1●本体(色):セレーングレー サイズ 17型 ピッチ 0.264mm×0.264mm 電源 AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 13 コントラスト比 1000:1 輝度 250cd/m2 表示色 約1677万色:8bit対応 解像度 1280×1024 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz 走査周波数(垂直) DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 Hz ケーブル DVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 入力端子 DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3