液晶モニター・液晶ディスプレイ :「DisplayPort」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 コントラスト比(標準)2000:1 解像度2560×1440 色(本体)シルバー アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56 コントラスト比1500:1(標準) 最大解像度1920×1080 画面サイズ27インチ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPSテクノロジー
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)3.15(パネルのみ、VESAマウントに対応) 消費電力(W)0.3(オフモード)、0.3(スタンバイモード)、13.6(オンモード)、74(最大)、12.2(Pon) 表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 接続1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)(HDMI 1.4仕様に規定された、WUXGA 1920 x 1200 100Hz TMDSまでをサポート)、1 x DP 1.2 (HDCP 1.4)、1 x VGA、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Bアップストリーム、3 x USB 3.2 Gen1 Type-Aダウンストリーム、1 x USB 3.2 Gen1 Type-Cダウンストリーム(データのみ)・PDは最大15W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)531.80×181.75×364.00~511.20(※スタンド取り付け時)、531.80×50.03×343.70(※スタンドなし) 角度調整範囲上下の角度調整(-5~21°)、左右の角度調整(-45 °~45 °)、縦横の回転(-90~90 °) コントラスト比1500:1 解像度1920×1200 保証期間3年 応答速度5ミリ秒(GTG - 高速モード)、8ミリ秒(GTG - 通常モード) スピーカー非搭載 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)最大150 アスペクト比16:10 モニターサイズ24.07型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー対応 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)300
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内 質量(kg)約49 消費電力(W)190(最大350) 表面処理ガラスコーティング 対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1 電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hz コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 応答速度8ms 設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8) 入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W+10W 端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力) 出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 稼働時間(時間)連続24 最大輝度(cd/m2)450 モニターサイズ65V型ワイド パネル駆動方式TFT 最大表示色約10.7億色
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 コントラスト比2000:1(標準) 解像度5120×2160 色(本体)ブラック アスペクト比21:9 モニターサイズ39.7型 パネル駆動方式IPS
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドなし)610.68×50.03×354.71/(スタンド取り付け時)610.68×192.28×384.56~534.56 コントラスト比1500:1(標準) 最大解像度1920×1080 画面サイズ27インチ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPSテクノロジー
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷