液晶モニター・液晶ディスプレイ :「RJ45」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書
質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync
調整範囲(mm)高さ:0~130
角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15°
コントラスト比1000:1
液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載
解像度3440×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W x2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
78日以内出荷
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B,【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8
付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2
サイズ34.1型 (86.7 cm)
表面処理アンチグレア
対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250
最大消費電力(W)222
コントラスト比標準1000:1
画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度推奨:3440×1440 (アスペクト比21:9)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直,標準値)178°/178°
応答速度標準値:5ms(中間階調域)
入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、【音声】USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2
スピーカー4.0W+4.0W
表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM
動作湿度(%)20~80
出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
Webカメラ500万画素, マイク内蔵, Windows Hello対応
取付穴ピッチ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)5~35
走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300(標準値)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。