液晶モニター・液晶ディスプレイ :「USB コネクター」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい 付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5 コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V) I/OポートUSB Type-C×1 モニターサイズ15.6インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

プリンストン27型USB-Type-C搭載液晶モニター
エコ商品
安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(。ただし使用時間は30000時間に限る)。どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1 質量(kg)スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5 消費電力(W)最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3 電源本体内蔵AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364 機能ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト) 入力信号HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode) コントラスト比1000:1、(DCR時)5000000:1 液晶パネル27型ワイド 画素ピッチ0.3114×0.3114mm 最大解像度1920×1080・約1677万色 最大表示(W)597.888×(H)336.312 視野角水平178°垂直178° 走査周波数(水平)56~84.5kHz 走査周波数(垂直)48~75Hz 応答速度(GtoG)14ms(typical) スピーカーステレオスピーカー1W+1W 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露無きこと) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 I/Oコネクタビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式ADS 最大表示色約1677万色 グリーンマーク認定 USBUSBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力Yes モニターサイズ40 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)350
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー 幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200 質量(kg)約3.9 高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付) 奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付) 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W 最大応答速度OD:5ms(GtoG) 使用湿度範囲10~90% コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.274mm 表示色1677万色/sRGB97% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)75×75(M4×7) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS パネル種類IPS(HIS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 サイズ40 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 色(本体)ブラック バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式VA パネル種類VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。3年間のメーカー保証が付きます。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 サイズ40 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

HDRに対応した13.3インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4(HDMI/Type-C)●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]1.41920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.11920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.11920×1080@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60HzToDC5V/3A●[電源ライト]オン:グリーン、スリープ:赤、オフ:消灯 付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A×2/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース 幅(mm)307 質量(kg)約0.6 サイズ13.3 高さ(mm)196 奥行(mm)11 使用温度(℃)0~40 表面処理非光沢 消費電力最大6W、通常4W、スタンバイ0.5W 最大応答速度Typ:14ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比8000:1 画素ピッチ約0.153mm 表示色26.2万色 解像度1920×1080 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75(M3×5) スピーカー1W×2 バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類IPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

7mmの軽くて薄い感触で、在宅ワーカーのために全く新しい驚きの視野を展開します。 フルHD広視野角パネルスリムベゼル設計で、クリアで緻密、スムーズで生き生きとした画面を復元し、素晴らしい感性の饗宴を体験できます。 ユニークなクイック折りたたみスタンドは、軽快なのに安定しているので、モニターのフリーストップ式角度調節機能をさらにレベルアップさせ、理想の角度を寸分たがわず実現します。 また、別売りのVESA75アルミ合金ブラケットで様々な設置方法を実現可能です。
用途モバイルモニター 仕様HDCPサポート:HDMI HDCP v1.4(v1.2互換)、DP HDCP v1.3(v1.0互換) 付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.2m) × 1、USB Type-C ケーブル(1.0m) × 1、USB A to USB-C 電源ケーブル (1.2m) × 1、5V-2A 電源アダプター × 1、保護スリーブ × 1、ユーザーマニュアル 適合別売り品:On-Lap M16用 VESA75ブラケット、M1S4 スタンド、USB Type-Cケーブル(2m) 寸法(mm)369×232×19(本体、最薄部厚さ7) 質量(g)784(本体) ピッチドット:0.1851mm(H) × 0.1851mm(V) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)≦10、スタンバイ:<0.3、オフ:<0.1 定格電圧(V)5 定格電流(A)2 表面処理ノングレア 接続HDMI-A × 1、DC IN × 1、USB Type-C(DP1.2) × 1、イヤホンジャック × 1 コントラスト比1000:1 表示範囲(mm)355.4×199.9(W×H) 解像度1920×1080(最大)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)、サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃)動作:0~50、保管:-20~60 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15ms 色(本体)黒(表)、勝色(裏) 使用環境湿度(%)動作::20~90RH、保管:10~90RH 各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、PSE バックライトLED アスペクト比16:9 映像入力デジタル:USB Type-C(DP Alt Mode)、HDMI (※HDMI-Aコネクタ、HDMI CEC対応) オーディオ出力ヘッドホン端子(3.5mm) モニターサイズ16.1 (16:9ワイド)、 AASまたはADSDS パネル駆動方式TFT LCD ブルーライトカット対応 最大表示色1677万色 輝度(cd/m2)270 角度調節
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels 付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8 サイズ27型(対角68.6cm) 消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格TCO Certified、VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5 入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時) 画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm 解像度1920×1080 保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと) 応答速度0.4ms(MPRT) スピーカー2W×2 入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

IR(赤外線)方式タッチパネル。 日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。 疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。 上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。 重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様touchポイント:10ポイントタッチ 付属品電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)6.0、スタンドなし:4.6 サイズ23.6型 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大) 表面処理グレア 接続方法USB 透過率(%)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571.0×391.0×220.5 最大応答速度(m/sec)20(黒→白→黒)4 GtG コントラスト比3000:1(標準) スタンド角度調節範囲 上方向75°/下方向20° 最大解像度1920×1080 視野角水平:178°垂直:178° スピーカー2W×2 コネクタ【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSBハブ:なし 入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A) アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA タッチスクリーンIR(赤外線)方式 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)225(標準)、250(タッチパネル未装着時) グリーンマーク認定 角度調節
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」
エコ商品
全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSyncの認定を受けた27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。 広視野角AHVA高速パネルを採用し残像感を抑えるClearAIM機能を搭載しています。さらにオーバードライヴ機能で高速応答0.2ms[GTG]を実現し、動きの早いシーンも鮮明で滑らかに表示できます。 DisplayHDR400にも対応しており、FPSはもちろん、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームでマルチに使えるゲーミングモニターです。
用途対応PC:WindowsPC/Mac/Chromebook、対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S 仕様盗難防止用ホール:有り、コントラスト比400cd 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り:6.6、スタンド無し:4.2 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大43、通常使用時22.2、待機時0.4、年間消費電力量:70.3kWh 定格AC100V50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)チルト角:上25下5、スイベル角:左右45、高さ調節130mm、ピボット左右90 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:615×61×368、スタンド無し615×61×368※いずれも突起部含まず コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色最大1677万色※10bit入力時 走査周波数(水平)HDMI 31~266.9kHz、DisplayPort 31~266.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI 59.9~240kHz、DisplayPort 59.9~240kHz 応答速度MPRT0.7ms[GTG0.2ms] 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調節 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB StandardBコネクタUSB2.0(マイク入力機能専用)、ダウンストリーム:USB StandardAコネクタSB2.0(メンテナンス専用) 音声入力マイク入力(ヘッドフォン端子) 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極) アスペクト比16:9 モニターサイズTFT27型ワイド パネル駆動方式AHVA リフレッシュレート(Hz)最大240 入力ポートHDMI×2、DisplayPort×1 角度調節
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)387×199、33×285 、244 質量(kg)3.1、1.6 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W)36(最大) 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15° / 40~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~165° 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、備考 デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応 コントラスト比700:1(標準値) 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 表示範囲(mm)344.16×193.59(15.6型) 視野角上下160° / 左右160°(コントラスト比10以上での最低値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ15.6型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.18×0.18 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:9 映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI 輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷