モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (33) モニターアーム (1) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイすべて解除
27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,USB-Cケーブル,USB-A to USB-B ケーブル,HDMI ケーブル 質量(kg) 7.3 使用温度範囲(℃) 0~50 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 機能 HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード レンジ 【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mm コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°、V:178° 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 入力端子 HDMI×1、DP×1、USB-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH) 10~63 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
クリニカルレビュー用モニター 24インチ2.3MP IPS Clinical Review Monitor LG 7日以内出荷
24インチ 2MP(1920×1200) IPSディスプレイ輝度600cd/m2 (代表値)内蔵正面補正センサーフォーカスビューモード/病理モードデイジーチェーン双方向のオートピボット
その他 【色域】NTSC 70% 付属品 電源コード:○(1.8m) / AC-DCアダプター:○ / 電源延長ケーブル:- / D-Sub15ピンアナログケーブル:- / DVI-Dケーブル:○(1.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / DisplayPort-MiniDisplayPortケーブル:- / Thunderboltケーブル:- / USBケーブル:○(1.8m) / USB Type-Cケーブル:- / USB Type-C-A変換ケーブル:- / USB Type-C-A変換コネクタ:- / リモコン:- / 電池:- / クイックセットアップガイド:○ / 取扱説明書:- / 保証書:○ / ケーブルホルダー:- / 取付用ネジ:- / 保護シート:- / マウスパッド:- / キャリブレーションセンサー:- / その他:- 質量(kg) スタンドあり:7.1 / スタンドなし:4.35 消費電力(W) 38 / (オフ時)0.3以下 / (待機時)0.5 角度(°) 【スイベル】45、【チルト】前 -5 / 後 25、【ピボット】左90 / 右90 表面処理 アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンドあり:574×409~559×248/スタンドなし:574×382×59 機能 【HDR対応方式】-【HDR認証】-【HDCP】HDCP1.4【一般機能【フリッカーセーフ】○【ブルーライト低減モード】○【Live Color Low Blue Light】-【色調整】-【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【Dynamic Tone Mapping】-【ハードウェアキャリブレーション】-【PIP】-【PBP】-【自動輝度センサー】-【FILMMAKER MODE(TM)】-【デイジーチェーン】○(1920×1080 @ 60Hz)【音声機能【バーチャルサウンド】-【DTS Headphone】X(R)】-【DTS(R) Virtual】X(TM)】-【オートボリュームレベリング】-【Pixel Sound】-【ゲーミング機能【VRR】-【AMD FreeSync(TM) テクノロジー】-【NVIDIA G-Sync Compatible】-【NVIDIA G-Sync(TM) テクノロジ】-【VESA Adaptive-Sync】-【VESA Dual-Mode】-【DAS Mode】-【1ms Motion Blur Reduction】-【ブラックスタビライザー】○【クロスヘア】-【アンビエントライト】-【FPSカウンター】-【E-Sports Mode】- 最大消費電力(W) 65 コントラスト比 1000:1 画素ピッチ 0.27×0.27 最大解像度 1200×1920 表示色 約1.677万色 解像度 D-Sub15pinアナログ入力:-/DVI-D入力:1920×1200@61Hz/HDMI入力:1920×1200@61Hz/DisplayPort入力:1920×1200@61Hz/MiniDisplayPort入力:-/USBType-C(TM):- 視野角 178° / 178°(CR≧10) 応答速度 5ms(GTG 応答速度Faster設定時) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー なし 入力電源 100-240V、50/60Hz 色(本体) ブラック 出入力端子 【入力】D-Sub 15pinアナログ:- / DVI-D:1 / HDMI:1 / DisplayPort:1 / Mini DisplayPort:- / USB Type-C(TM):- / オーディオ入力:- / オーディオ入力:- / RS-232C:- / LAN端子(RJ45):-、【出力】ヘッドホン(ステレオミニジャック):- / オーディオラインアウト:- / 光デジタル出力(S/PDIF):- / DVI-D出力:- / DisplayPort出力:1 画面サイズ 24インチ 高さ調整範囲(mm) 150 アスペクト比 16:10 表示有効寸法(mm) 324×518 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) D-Sub15pinアナログ:-/DVI:56~61/HDMI:56~61/DisplayPort:56~61/USBType-C(TM):- 輝度(cd/m2 ) 600 USB USBアップストリーム:2(USB 3.0) / USBダウンストリーム:2(USB 3.0) / USB Type-C(TM):- / USB入力:- / USB Type-C:- / DisplayPort Alternate Mode:- / USB Power Delivery:- / データ転送:-
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES 付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル 質量(kg) 5.9 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266 コントラスト比 2000:1 表示色 10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98% 解像度 3840×2160 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG) 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2W×2 動作湿度(%) 10~58 色(本体) ツートン(ブラック/シルバー) RoHS指令(10物質対応) 対応 ブルーライトカット率 YES アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPort モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400 HDR対応 YES(HDR400相当)
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-AtoUSB-Bケーブル/HDMIケーブル 幅(mm) スタンド:240 質量(kg) 約5 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 対応 HDR400相当:YES、プラグアンドプレイ:YES 電源(AC V) 100~240、50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横置き:375-515/縦置き:625-645×横置き:615/縦置き:365×190 コントラスト比 1000:1 電源(DC-V) 19/6A 表示色 10.7億/sRGB:99%/DCI-P3:95% 解像度 3840×2160/1920×1080 使用環境温度(℃) 0~50 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms スピーカー 2W×2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) 10~55 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 DisplayPort(DSC)、HDMI(2.1)、USB-C(3.1)、USB-A、USB-B モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル 幅(mm) スタンド:200 質量(kg) 約3.8 出力 イヤホン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 機能 HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 最大応答速度(m/sec) 14 電源(AC V) 100~240、50/60Hz コントラスト比 1500:1 電源(DC-V) 24、4A 表示色 1677万/sRGB100% 解像度 1920×1080 視野角 178° スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~60 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオ モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー 対応 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷 から 8日以内出荷
付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 機能 HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ 【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色/sRGB/DCI-P3 83% 解像度 1920×1200 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI×1、DP×1、USB-C×1 スピーカー 4W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~53 アスペクト比 16:10 モニターサイズ 24型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル 幅(mm) 【スタンド】230 質量(kg) 約5.8 外形寸法(mm) 高横400-540 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 横幅(mm) 614 外形寸法(縦×奥行D)(mm) 363×220 機能 HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 縦(mm) 635-665 コントラスト比 1500:1 表示色 10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178° 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI、DP、USB-C、USB-A、USB-B スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~50 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
ディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル 質量(kg) 約3.8 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HzHz To DC 24V/4A 表面処理 非光沢 機能 ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横362-482/縦556-603×横540/縦322×191 スタンド幅220 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 / sRGB% / DCI-P3 83% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°;/V:178°;(上下/左右) 応答速度 Typ:14ms スピーカー 2W×2 動作湿度(%) 10~47 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C、USB-A、USB-B モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
ディスプレイ49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
用途 モニタ、ディスプレイ 仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品 マニュアル、 保証書、 VESAネジ、 VESAマウント延長スペーサー、 電源アダプタ、 電源ケーブル、 USB-Cケーブル、 DP ケーブル、 HDMI ケーブル、 USB-A to USB-Cケーブル 質量(kg) 約11.5 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 440-550×1214×250 スタンド幅470 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96% 解像度 5120×1440 使用環境温度(℃) 0~50 応答速度 Typ:14ms/OD:1ms(GtoG) 入力端子 DisplayPort、HDMI、USB-C、USB-A、RJ45(LAN) 視野角(左右:上下) H:178° V:178° スピーカー 3W×2 動作湿度(%) 10~120 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 32:9 モニターサイズ 49型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 ×1 (100Hz)とDisplayPort 1.4 ×1 (100Hz)、さらにUSB-C ×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 イヤホン出力:あり、ブルーライト軽減モード:あり、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A、HDR10:DP/HDMI/Type-C、プラグアンドプレイ:あり 付属品 Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約5.0 サイズ 27 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 465×616×185 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79% 解像度 2560×1440 使用環境温度(℃) 0~50 応答速度 Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子 DP×1、HDMI×1、Type-C×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) 黒 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー ○ 輝度(cd/m2 ) 350
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90% 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル 質量(kg) 約4.3 使用温度範囲(℃) 0~ 50 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 456×614×194 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子 DPx1/HDMIx2/Type-Cx1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 予約販売
32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 付属品 Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 適合 HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C) 質量(kg) 約5.8 サイズ 32 出力 イヤホン:YES 使用温度(℃) 0~50 表面処理 半光沢 対応 プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:8ms/OD:5ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/Type-C×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2W×2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~90 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル 適合 HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C) 質量(kg) 約5.1 出力 イヤホン:YES 使用温度(℃) 0~50 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 対応 プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横405-550/高縦632-685x幅横614/縦363x奥行211 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子 DP×1/HDMI×2/Type-C×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2Wx2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~90 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 【HDR】YES(DP/HDMI/Type-C) 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to USB-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー 質量(kg) 約5.8 サイズ 31.5型 使用温度(℃) 0~50 表面処理 半光沢 機能 【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES レンジ 【パワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横480-610/縦729-752mmx幅横715/縦421x奥行200mm コントラスト比 3500:1 表示色 1677万色 / sRGB98% / DCI-P3 76% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:10ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/Type-C×1 視野角(左右:上下) H:178V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~90 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
仕様 ●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル ピッチ(mm) 約0.182mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97% 解像度 2560×2880 視野角 H:178°V:178° ケーブル HDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル 応答速度 11ms/OD6ms 入力端子 HDMI×1/DP×1/USB-C×1 スピーカー 5Wx2 色(本体) ホワイト 高さ調節 100mm RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10%-90% アスペクト比 16:18 最大輝度(cd/m2 ) 300cd/m2 モニターサイズ 27.6 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 対応VESA規格 75x75mm(M4x6mm) リフレッシュレート(Hz) 60 角度調節 あり
ゲーミング液晶ディスプレイ 39型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力 付属品 DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約11.3 サイズ 38.5型 使用温度範囲(℃) 5~40 電圧(V) ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 583×879×275 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88% 解像度 2560×1440 応答速度 OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子 HDMI×1/DP×1/Type-C×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー NO 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(HIS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約7.4 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 HDR10:YES/プラグアンドプレイ:YES サイズ(inch) 31.5 表面処理 非光沢 使用湿度範囲 10%~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (横478-608/縦734-748)×(横715/縦425)×203 輝度 350cd/m2 表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 96% 解像度 2560×1440 視野角 (上下/左右)H:178°/V:178° 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー 2W×2 コントラスト 41.66736111 RoHS指令(10物質対応) 対応 電力レンジ AC 100-240V 50/60Hz 音声出力 イヤホン:YES アスペクト比 16:9 パネル IPS(ADS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリー YES
液晶ディスプレイ 27型/5120×2880/DP×1、HDMI、Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約5.7 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 0~50 外形寸法(mm) 高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191 表面処理 非光沢 レンジ 【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz) 表示色 10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100% 解像度 5120×2880 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI/Type-C 視野角(左右:上下) V:178/H:178 スピーカー 3W×2 コントラスト 2000:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH) 10~90 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 8日以内出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●保守:2年 付属品 HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書 ピッチ(mm) 約0.16mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃) 0-50℃ 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上下(チルト):+15° コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度 3840x2160 視野角 H:178°V:178° ケーブル HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル 応答速度 OD:2ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 高さ調節 なし 使用湿度(%RH) 10%-90% アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 300cd/m2 モニターサイズ 28 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 対応VESA規格 100x100mm(M4x8mm) リフレッシュレート(Hz) 75 角度調節 あり
37.5型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、VESAマウント延長スペーサー 適合 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A、HDR:10YES 質量(kg) 約8.1 サイズ 37.5 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 対応 プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横440~575×幅898×奥行235 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度 3840×1600 視野角 H:178/V:178(上下/左右) 応答速度 OD:4ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー 3W×2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ブラック 使用温度 0~50 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
28型/3840×2160/、DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 適合 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES 質量(kg) 約6 サイズ 28 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 対応 プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横435~570/縦653~670×幅横638/縦370×奥行219 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度 3840×2160 視野角 H:178/V:178(上下/左右) 応答速度 OD:2ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー 3W×2 モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ブラック 使用温度 0~50 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AAS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 5日以内出荷
DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、USB PD 最大60Wの給電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子2ポート、DisplayPort端子を搭載。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとしてご使用いただけます。効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
付属品 電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル (1.2m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m) 質量(kg) 10.3(スタンド装着時) 規格 4K 消費電力(W) 30 サイズ(inch) 31.5 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 714×407×511~641(スタンド装着時) コントラスト比 1000:1 最大解像度 3840×2160 表示色 約10.7億色 解像度 3840×2160 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ブラック 出入力端子 HDMI/DP/USB Type-C 高さ調節 ピボット・高さ調整あり アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350 角度調節 チルト&スウィーベル
VESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケット StarTech.com 翌々日出荷
VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途 NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減 付属品 M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド 材質 スチール 長さ(mm) 120 幅(mm) 305 色 ブラック 高さ(mm) 1.5 質量(g) 100 取付場所 互換性のあるVESA取付点 VESAマウント(mm) 75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応) 対応
液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様 ●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー 質量(kg) 約4.8 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横410-500×690×210 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82% 解像度 2560×1080 視野角 H:178°V:178°(上下/左右) スピーカー 3W×2 動作湿度(%) 20~85 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 21:9 入出力端子 HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオ モニターサイズ 29型 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 300 応答時間(ms) 14
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg) 約8 サイズ 31.5型 使用温度範囲(℃) 5~40 出力 イヤホン:YES 表面処理 非光沢 機能 HDR10:YES プラグ プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:7ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー NO モード ブルーライト軽減:YES 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 適用領域 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A 測定視野角(°) 【上下/左右】H:178、V:178 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 湿度範囲(%) 使用:20 ~ 85 フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 300
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP、USB Type-C、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応したWQHD (2560x1440)解像度のゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。IPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(120Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(120Hz)を1つ、さらにUSB Type-C(120Hz/最大65W給電)を1つ装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大145mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理 非光沢 コントラスト比 2000:1 解像度 2560×1440 入力端子 DP、USB Type-C、HDMI×1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS BLACK(AHVA
Predator 有機ELディスプレイ(26.5型/2560×1440、WQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C(90W)/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢/150cd/0.01) Acer(エイサー) 翌日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品 HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg) スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1 消費電力(W) 通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 適合規格 RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 604×267×419~569(スタンド幅:約552) 機能 フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能 最大応答速度(m/sec) 0.01(PRT)/0.03(GTG) 角度調整範囲 チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90° コントラスト比 1500000:1 画素ピッチ 0.229mm 表示色 約10億7000万色(10bit) 解像度 2560×1440 入力端子 HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1 入力周波数(Hz) 48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C) 視野角(左右:上下) 178° VESAマウント(mm) 100×100 接続端子 ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps) スピーカー 5W×2 入力電源 ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz) 動作温度、湿度範囲 温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと) 色(本体) ブラック セキュリティ ケンジントン・ロック 高さ調節 最大150mm アスペクト比 16:9 モニターサイズ 26.5 パネル駆動方式 有機EL 輝度(cd/m2 ) 150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:無 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A 付属品 マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4 質量(kg) 4.1 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 5~40 表面処理 非光沢 対応 HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 469×615×185 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 応答速度 OD時:3ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー NO 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS)パネル フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
Acer SpatialLabs View (15.6型/3840×2160/HDMI2.0/スティームブルー/スピーカー非搭載/IPS/光沢/4K/16:9/裸眼3D立体視対応) Acer(エイサー) 翌々日出荷
Acer SpatialLabs(TM) View「ASV15-1B」は、裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。また、アプリケーションSpatialLabs(TM) TrueGameにより、3DゲームをメガネやVRゴーグルを使わずに楽しめます。映画やゲームなど、幅広い3Dコンテンツの世界へ飛び込むことができます。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマット*1のファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、さらに照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。
仕様 【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載 付属品 HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内 質量(kg) スタンドあり:約1.46、スタンド取り外し不可 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02 表面処理 光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約359.8×243.8×23.5 機能 フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)、SpatialLabs(TM) TrueGame(3Dゲームプレイアプリ) 入力信号 デジタル 使用湿度範囲 20~80%(結露のないこと) コントラスト比 最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1 画素ピッチ 0.09mm 最大解像度 4K(3840×2160) 表示色 約1670万色 色再現性 Adobe(R) RGB 100% 保証期間 3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角 水平170°/垂直170° 応答速度 <30ms 入力端子 HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1 水平周波数(kHz) 30-135kHz 垂直周波数(Hz) 23-75Hz VESAマウント(mm) 非対応 スピーカー 非搭載 入力電源 ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有 対応フォーマット FBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP 色(本体) スティームブルー 端子 ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1 高さ調節 非対応 音声入力 非搭載 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 344.22×193.62 モニターサイズ 15.6型 ワイド パネル駆動方式 IPS 対応ソフトウェア AUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush 輝度(cd/m2 ) 380(白色LED) 角度調節 チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
Acer SpatialLabs View Pro (15.6型/3840×2160/HDMI2.0/ブラック/スピーカー非搭載/IPS/光沢/4K/16:9/裸眼3D立体視対応) Acer(エイサー) 翌々日出荷
Acer SpatialLabs(TM) View Pro「ASV15-1BP」は、アイウェアを使わずに裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。3DメガネやVRゴーグルは不要。3D制作プラットフォーム、Unreal Engineにも対応しています。3Dアニメーター、開発者、CADデザイナーなど、あらゆるクリエイターのビジョンを実現します。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマットのファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。さらに、Unreal Engineの機能であるDatasmithにも対応。3Dモデル共有プラットフォームSketchfabも統合されているため、3Dアセットのオンラインライブラリへのアクセスが簡単です。
仕様 【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載 付属品 HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内 質量(kg) スタンドあり:約1.46、スタンドなし:約1.3 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02 表面処理 光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約359.8×243.8×23.5 機能 フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ) 入力信号 デジタル 使用湿度範囲 20~80%(結露のないこと) コントラスト比 最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1 画素ピッチ 0.09mm 最大解像度 4K(3840×2160) 表示色 約1670万色 色再現性 Adobe(R) RGB 100%、Delta E<2 保証期間 3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角 水平170°/垂直170°、視野範囲:X±17cm、Y±30cm、Z35~75cm 応答速度 <30ms 入力端子 HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1 水平周波数(kHz) 30-135kHz 垂直周波数(Hz) 23-75Hz VESAマウント(mm) 100×100対応 スピーカー 非搭載 入力電源 ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有 対応フォーマット FBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1 高さ調節 非対応 音声入力 非搭載 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 344.22×193.62 モニターサイズ 15.6型 ワイド パネル駆動方式 IPS 対応ソフトウェア AUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush 輝度(cd/m2 ) 380(白色LED) 角度調節 チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
液晶ディスプレイ/29型/2560×1080/DP×1、HDMI×1、TypeC×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 付属品 HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書 質量(kg) 4.8 出力 (イヤホン)YES 使用温度(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 422×689×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83% 解像度 2560×1080 視野角 (上下/左右)H:178°V:178° 応答速度 OD:5ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 29インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10~90 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
モバイルモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 取扱停止中
「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。
厚さ(mm) 1.1 規格 2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V) 12 接続 HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1 入力 指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm) 使用環境温度(℃) 作動 :0~50、保管:-20~60 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 表面硬度 ≧7H スピーカー なし 色(本体) フロント:黒、背面:黒 OS Windows 11/10/7 使用環境湿度(%) 作動 :20~90、保管:10~90 アスペクト比 16:9 ビデオ仕様 HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1 オーディオ出力 イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応) パネル駆動方式 IPS VESA対応 VESA75 (75mm x 75mm)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3