モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (1) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイ入力端子: HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオすべて解除
液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様 ●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー 質量(kg) 約4.8 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横410-500×690×210 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82% 解像度 2560×1080 視野角 H:178°V:178°(上下/左右) スピーカー 3W×2 動作湿度(%) 20~85 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 21:9 入出力端子 HDMI、DP、USB Type-C、USB Type-B、USB Type-A、オーディオ モニターサイズ 29型 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット ブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2 ) 300 応答時間(ms) 14
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3