液晶モニター・液晶ディスプレイ :「micro USB」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)
付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1
質量(g)696
消費電力(W)6
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3
接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1
コントラスト比(標準値)1200:1
解像度1920×1200
応答速度12.5 ms
スピーカーなし
使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH
色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1
アスペクト比16:10ワイド
パネル14.0inch (16:10ワイド) TFT LCD
オーディオ出力なし
モニターサイズ14インチ
最大表示色16.2M Colors
輝度(cd/m2)250(Typical)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブルx2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジx4、マニュアル、保証書、スマートケース
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理光沢
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×奥行下部10.8/上部6.5
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%
解像度1920×1080
応答速度1ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式OLED
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル×2,Type-CtoUSB-A,USB OTGケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ4本,保証書,スマートケース
質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0-40
出力イヤホン:YES
表面処理光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mm
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%
解像度3840×2160
応答速度1ms
入力端子HDMI×1/TYPE-C×2
スピーカー1.5W×2
モードブルーライト軽減:YES
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A
測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°
アスペクト比16:9
パネルOLEDパネル
パネル駆動方式有機EL
湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensing
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)340
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES
付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, リモコン電池, スマートケース, 電源アダプタ, Power ケーブル1.5m, Type-C ケーブルUSB-A ケーブルUSB-B ケーブル1m, DP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルMicro-USB to USB-A ケーブルHDMI-HDMI ケーブル
質量(kg)約5.8
サイズ28
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
使用湿度範囲10%~58%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×638×220
表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%
解像度3840×2160
応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(AAS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
240Hzのリフレッシュレート、3msの高速応答、Adaptive-Syncによるスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現する17.3型フルHDポータブルIPSゲーミングモニター
240Hzで最大3.5時間駆動可能な7800mAhの大容量バッテリーを内蔵、さらにわずか1時間の充電で、240Hzで2時間の使用を可能にするクイックチャージ機能を搭載
スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、多彩なデバイスに接続できるUSB-C、micro-HDMIポート搭載
わずか1,060g、厚さ1cmの持ち運びに便利なスリムで軽量なデザイン
仕事にゲームに、どの利用シーンにおいても簡単に最適なディスプレイポジションに調整できるスマートカバー付き
従来のポータブルディスプレイより最大10%も広い画面スペースを確保した17.3型ディスプレイは、外出先でも臨場感あふれるゲーム体験を提供します。
IPS技術搭載のパネルはsRGBを100%カバーし、驚異的な1,000:1のコントラストを実現、正確な色を美しく再現します。178度の広視野角は、見る位置や角度による歪みや色ずれを最小限に抑え、どの角度から見ても美しい映像をお楽しみいただけます。
世界最速レベルの最大240Hzのリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲームビジュアルにより、FPS、レーシング、RTSなど、さまざまなゲームカテゴリやゲームシーンで優位に立つことができます。
3msの高速応答がスミアやモーションブラー(画面のブレ)を抑え、レーシングゲームで急カーブを曲がったり、FPSゲームで移動しながら敵を狙ったりなど、動きの速いシーンでも残像感のないハッキリとした映像で楽しめます。
Adaptive-Sync(AMD FreeSyncTM)テクノロジーを搭載しており、画面のティアリングやフレームレートの低下を解消、表示の乱れや遅延を最小限に抑えることで、想像を絶する程に高速で滑らかなゲーミングビジュアルを実現します。
7800mAhの大容量バッテリーは、240Hzのリフレッシュレートで最大3.5時間駆動できます。どこにいてもノンストップでゲームをお楽しみいただけます。また、クイックチャージ3.0とUSB3.0に対応しており、わずか1時間充電するだけで、240Hzのリフレッシュレートで最大120分(PD 3.0規格)の連続プレイができます。
USB-CTMとmicro-HDMIポートを備えており、ノートパソコン、スマートフォン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続することができます。
わずか1cmの薄型で、1,060gの超軽量デザインは携帯性に優れ、どこにでも簡単に設置し、使用することができます。
画期的な折りたたみ式ROGスマートケースが、ROG Strix XG17AHPEをホコリや傷から守ります。スマートケースは、折りたたむことでスタンドとしても使用でき、縦置き横置きどちらでも本体を完全に支えることができます。
前面に設置された2つのステレオスピーカーから溢れ出す、臨場感豊かなゲームオーディオが没入感溢れるゲーム空間を演出してくれます。
また、ディスプレイにはヘッドセット用のD/Aコンバーター(DAC) ESS 9118を内蔵。ダイナミック・レンジが広く、歪みのない24-bit/192kHz ロスレス再生対応のシングルチップオーディオプロセッサがクリアで迫力あるゲーミングオーディオをお届けします。
仕様チルト:+90°~-5°
付属品ASUS Smart CaseMicro HDMI to HDMI ケーブル電源アダプターUSB Type-C to A アダプターUSB-C ケーブルアクリリックカバー保証書クイックスタートガイドキャリブレーションレポート
質量(g)スタンド付き正味重量:1760、スタンドなしの正味重量:1060
規格2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)(50/60Hz)100-240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:10以下、省電力モード時:0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:399.09×250.51×9.95、スタンドなしの寸法:399.09×250.51×9.95
コントラスト比標準1000:1
最大解像度1920×1080
ディスプレイパネルサイズ(インチ):17.3、表示領域 (H×V):381.888×214.812mm、視野角(CR≧10, H/V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.199mm、色空間(sRGB):100%、輝度(標準):300cd/m2、表示色:16.7M、応答速度:3ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):240Hz、フリッカーフリー機能:搭載
表示機能色温度設定モード数:4モード、色精度:△E≦ 3、VRR Technology:Adaptive-Sync、QuickFit:搭載、HDCP:対応、Low Blue Light:搭載
スピーカー1W×2
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:HDMI: 30-255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) 、Type C: 255 KHz(H) / 48-240 Hz (V)
I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1、Earphone Jack
パネル駆動方式IPS
角度調節可
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
本製品は、16インチでIPSパネル搭載を搭載し、WQXGA(2560x1600)解像度に対応したモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。WQXGA(2560x1600)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。別売りのmicroUSB-USB-A変換ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,UserManual,保証書,スマートケース
質量(kg)0.7
サイズ16
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×183×218
対応HDR287(miniHDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 75%
解像度2560×1600
応答速度Typ:25ms
入力端子Type-C×2/miniHDMI×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)シルバー
使用環境湿度(%)10-80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(FFS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14
ピッチ約0.179mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A
本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3
入力信号デジタル
コントラスト比1500:1
表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
走査周波数(垂直)60
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル
応答速度25ms
入力端子mini HDMIx1/Type-cx2
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
タッチパネル方式静電容量
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)420
USBYES(microUSB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しているので、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルは、より自然な色彩や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●最大消費電力:49W●スリープ時消費電力:1●標準消費電力:31
ピッチ約0.077mm
電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理光沢
本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×10×195
入力信号デジタル
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%
解像度3840×2160
視野角H:170oV:170o
走査周波数(垂直)60
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブルx2
応答速度1ms
入力端子mini HDMIx1/Type-cx2
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
タッチパネル方式静電容量
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式OLED
輝度(cd/m2)300
USBYES(microUSB)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルはより自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●スリープ時消費電力:0.5●本体サイズ(H×W×D)(mm):195×305×10●最大消費電力:36W●標準消費電力:23
ピッチ約0.153mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2
入力信号デジタル
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%
解像度1920×1080
視野角H:170oV:170o
走査周波数(垂直)60
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブルx2、電源ケーブル
応答速度1ms
入力端子mini HDMI×1/Type-c×2
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
タッチパネル方式静電容量
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式OLED
輝度(cd/m2)300
USBYES(microUSB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース
幅(mm)スタンド:232
質量(kg)約0.36
サイズ10.5
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理光沢
対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A
使用湿度範囲20%~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%
解像度1920×1280
応答速度50ms(GtG)
入力端子miniHDMI/TYPE-C
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比3:2
パネルIPS(ADS)パネル
モニターサイズ10.5型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)420
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
明るく鮮明なフルHD出力対応で、気軽に持ち運べる1.3Kgの軽量コンパクト設計。自動ポートレートモードと内蔵ワイヤレス機能でスクリーンミラーリングにも対応。PCがなくてもUSBメモリーまたはmicro SDカードのコンテンツの直接投写が可能です。
3 x 4K マルチモニター ビデオスプリッタ Windows対応 HDR。3ポートDisplayPort MSTハブ。3台のDisplayPortモニタをDisplayPortデバイスに接続し、作業効率を最大限に高めハイパフォーマンス環境を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートし、シャープなイメージの高品質動画を提供します。<驚きの画質>4Kの4倍にあたる解像度をサポートするDP 1.4 MSTハブは、1台のモニタで最大7680x4320/30Hzという驚きのUHD画質を提供します。より低い解像度とリフレッシュレートではマルチモニタ構成に対応し、オフィスや家庭で、また外出先でもダイナミックな作業環境を実現します。<マルチタスクを容易に>DisplayPortコンピュータでディスプレイ3台のデイジーチェーン接続を可能にするMSTハブは、マルチタスクがしやすい環境を作ります。マルチモニタのビデオスプリッタとして機能し、複数モニタで同一コンテンツのミラーリング、または各画面で違うコンテンツの表示が可能です。また、画面を拡張してビデオウォールを作成することもできます。<手軽なセットアップ>MSTはWindowsデバイスでのネイティブサポートがあり、セットアップが簡単です。ドライバやソフトウエアのインストールが不要なプラグアンドプレイですぐに使い始めることができます。また、付属のmicro-USBケーブルを使用しバスパワーで駆動するので、ビジネス用途やIT業務で非常にポータブルなソリューションとなります。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。
卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。
0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。
画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。
USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。
コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。
様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。
薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。
全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。
小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。
本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。
専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
規格WXGA (Wide-XGA)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AV
コントラスト比1000:1
解像度1280×800
視野角170°
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
発色1677万色
バックライトLED
アスペクト比16:10
モニターサイズ10.1型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)
角度調節可
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数合計4ポート
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz
対応プロトコルIPv4, IPv6
対応SDカード最大:512GB
対応microSDカード512GB
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1
カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター
卓上でも車載でも省スペースに設置
高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用
ホワイトLEDバックライト採用
HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備
USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応
あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン
全ポート背面に搭載した小型・軽量設計
2W×2ステレオスピーカー内蔵
リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
規格HDTV
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず)
入力信号HDMI/VGA/AV
コントラスト比800:1
解像度1280×720
視野角160°
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
発色1677万色
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ7型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
13.3インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD(1920x1080)よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示しますWUXGA(1920x1200)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。HDMI1.4 x1、 miniDisplayPort x1、 USB Type-Cx1、 USB Type-C(給電専用 5V/3A) x1、 microUSB x1を搭載。別売りのmicroUSB-USB-A変換(OTG)ケーブル経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格(2穴)に対応。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-A、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース
質量(kg)0.68
サイズ13.3
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR312:YES
レンジACパワーレンジ:100-240V 5V/2A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×300×12
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79%
解像度1920×1200
応答速度25ms(GtoG)
入力端子miniDPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:170°, V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
コントラスト33.33402778
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:10-80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なし
サイズ13.3型
ピッチ約0.077mm
電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理グレア
本体質量(kg)0.65
入力信号デジタル
最大消費電力(W)15
コントラスト比100000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子mini HDMI×1/Type-c×2
スピーカーあり「1W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)300
USBYES(MicroUSB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
10.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920x1280)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD+(1920x1280)解像度は、フルHDより縦の解像度が18%大きいので、一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載します。約230gの軽量設計と9.5mmの薄型本体により、携帯性に優れています。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにmicroUSBを1つ装備します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。75mm(2穴)のVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●応答速度(G to G):50ms●本体サイズ(H×W×D):160mm×235mm×120mm●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし
サイズ10.5型
ピッチ約0.116mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理グレア
本体質量(kg)0.23
入力信号デジタル
コントラスト比1500:1
輝度420cd/m2
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度1920×1280
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C、Type-C-USB-A
入力端子HDMI×1/Type-C×2
スピーカーあり「1W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
どこでも持ち運べて手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、18.5型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 モバイルサイズとしては最大サイズの18.5型となっており、付属のスタンドを装着すれば、メインのデスクトップモニターとしても使用できます。 外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、メインモニターとしても、2台目のサブモニターとしても、さらには3台目のサブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-C接続、HDMI接続、VGA接続に対応しており、様々な接続環境でパソコン、スマートフォン、タブレットに接続できます。 付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を3段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 液晶サイズは、18.5型ディスプレイを採用し、高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列することで、本体厚さはわずか11mmに抑え、重量1060gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W×2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、モバイル用ケース、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、HDMIメス変換ケーブル、マニュアル
質量(g)約1060(本体のみ)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 432×258×11(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
保証期間ご購入後12ヵ月間
視野角170度
動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと
入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
液晶モニター18.5型
色(本体)ブラック
発色1677万色
バックライトLED
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)255
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
クランプはスリムクランプを再用意しています。
デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。
ディスプレイも360度回転させることができます。
【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。
VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。
2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m)
材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。
コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
梱包数1
アーム長さ(mm)495
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換)
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法クランプ、 グロメット
組立時間20分
動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH
適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在)
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
アクセス方式CSMA/CD
総耐荷重(kg)10
対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)
VESA対応75×75、100×100
六角レンチ(mm)3.6
組立人数1
可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
レザー調のハンドルがアクセントのシンプルデザインのホームプロジェクター。
小さくても150インチの大画面投影、観たい時に見たい場所でお楽しみいただけます。
MicroSDカード、USBメモリーを直接挿せるのでPCレスで即楽しい。
もちろんPC、スマホ、タブレット、ゲーム機等対応機器も充実。
スピーカー内蔵&ヘッドフォンにも対応だから大きな音が出せない場面でもOK。
用途持ち運びしやすく家中どこでもホームシアター
セット内容プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書
色グレー
質量(g)約855
消費電力(W)48
サイズ(inch)投影サイズ:30~150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×158
インターフェースmicroSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-out
コントラスト比1000:1
ズームマニュアル
運転音(dB)52
解像度800×480、サポート1920×1080
主な用途家庭用
保証期間ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。)
設置方式ポータブル
スピーカー内蔵(5W×1)
フォーカスマニュアル
LED寿命(時間)約30000
明るさ(Lm)74ANS(国内検査済)
対応ファイル映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXT
アスペクト比4:3、16:9
投影距離(m)約0.93~3.9
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:170W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:1%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200mm×200mm、M6●ベゼル幅:13.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1
付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・ACスイッチカバー・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)
幅(mm)973(セット)
質量(kg)11.1(本体)、24.91(ポンド)
取付横(18/7)・縦(18/7)
高さ(mm)561.2(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
電源(V)100~240(50~60Hz)
消費電力(W)96(標準値)
サイズ(inch)42.5
表面処理ハーフグレア
最大消費電力(W)170
メモリー16GB・3GB DDR
コントラスト比1200:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
使用CPUクアッドコアCortex A55
スピーカー内蔵:2×10W RMS
色(本体)ブラック
保管温度範囲(℃)-20~60
省エネ機能SmartPower
色数表示:10億7000万
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)30000
パネル駆動方式ADS
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル
100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。
ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン
I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載
PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。
「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。
sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。
正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。
色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。
PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。
より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。
ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。
ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。
また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。
PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。
また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。
PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。
ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。
有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。
また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。
ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。
ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。
ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。
Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。
Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー
仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はい
その他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。
付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下
電圧(V)(50/60Hz)100-240
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0
コントラスト比標準700:1
最大解像度1920×1080
ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応
表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済み
アスペクト比16:9
I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1
付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ
幅(mm)726.5(セット)
質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド)
取付横(18/7)・縦(18/7)
高さ(mm)425.4(セット)
奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時)
消費電力(W)50(標準値)
電源100~240VAC、50~60Hz、1.5A
最大消費電力(W)100
メモリー16GB・3GB DDR
コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375
解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz
使用CPUクアッドコアCortex A55
スピーカー内蔵:2×10W RMS
色(本体)ブラック
保管温度範囲(℃)-20~60
明るさ350cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:1670万色
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)50000
モニターサイズ32
パネル駆動方式技術:VA
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●HDR方式:HDR 10●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:90度●本体サイズ(H×W×D):232 x 359 x 120 mm●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●PCリサイクル:対応●標準消費電力:9W●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●J-Moss:対応
サイズ15.6型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポート
ピッチ0.17925 x 0.17925 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)1.03
コントラスト比50000000:1
輝度250cd/m2
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルmicro HDMI - HDMI ケーブル 1.5M、USB Type-C-C ケーブル 1.5M、AC adaptor
入力端子microHDMI1.4 x 1、USB Type-C(PD15W) x 2
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
USBなし
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル
質量(g)約370(本体のみ)
表面処理グレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 358×125×20(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA
コントラスト比900:1
解像度3840×1100
視野角160度
動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと
入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
液晶モニター14.0型
色(本体)ブラック
出力端子3.5mmイヤホンジャック
発色1677万色
バックライトLED
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比35:10
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60(固定)
輝度(cd/m2)255
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。
質量(kg)7.3 kg
消費電力使用時 :44 Wスタンバイ時 :<0.5W電圧 :100-240V, 50/60Hz
型番XG32UCWG
寸法(cm)71.4×57.9×27.4
機能GamePlusGame VisualVRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC CompatibleExtreme Low Motion BlurDisplayWidget:DisplayWidget CenterGameFast Input technologyShadow BoostAspect ControlA.I. Assistant Technology:AI VisualA.I. Assistant Technology:Dynamic CrosshairA.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost
角度調整範囲【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15°
液晶パネルWOLED
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカーなし
スロットケンジントンセキュリティースロット搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V)
入出力端子DisplayPort 1.4 DSCx 1HDMI (v2.1)x 2USB-Cx 1 (DP Alt Mode)イヤホンジャック :ありUSB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSB-C 電力供給 :15W
対応VESA規格100x100mm
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書
質量(kg)7.3
電源100-240V
表面処理グロッシー
寸法(cm)71.4×57.9×27.4
機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost
角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°
コントラスト比1500000:1
液晶パネル広色域:ColorSpace(DCI-P3):99%、HDR(HighDynamicRange):搭載/DisplayHDR400TrueBlack、フリッカーフリー:搭載、デュアルモード:搭載
画素ピッチ0.182mm
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度0.03ms(GTG)
視野角(左右:上下)178°/178°
スロットケンジントンセキュリティースロット搭載
画面サイズ31.5型ワイド
高さ調節0~80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)
走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式WOLED
最大表示色約10億7370万
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。
本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。
また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。
本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。
5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。
約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。
※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。
ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。
プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。
本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。
投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。
※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。
モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。
HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。
最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。
キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。
※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。
本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。
会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。
デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。
【対応フォーマット】
音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac
静止画:jpg、bmp、png
動 画:mp4、mov、mpg、flv
※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)
寸法(mm)約55×55×55(突起部含まず)
質量(g)約155 (本体のみ)
電源USB 5V 2A (別途ご用意ください)
バッテリー内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7V
コントラスト比1000:1
輝度100 ANSI ルーメン
解像度854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)
主な用途家庭用
入力端子mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)
設置方式ポータブル
スピーカー(内蔵)8Ω 0.7W×1
対応フォーマット【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
バッテリー容量(mAh)2500
画面サイズ7~100インチ
出力端子オーディオ(3.5mm)
LED寿命(時間)約30000
アスペクト比16:9
投影方式DLP方式
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:310W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):163.9
表面処理ハーフグレア
表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比【標準値】1200:1、【ダイナミック】500000:1
表示色数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160 @ 60 Hz
外部制御機能RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャックRJ45
保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子その他:Micro USBOPS
色(本体)ブラック
画面サイズ対角:64.5 インチ
明るさ400 cd/m2
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:USB 2.0(x2)DVI-I(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x1)
オーディオ入力3.5 mm ジャック
オーディオ出力3.5 mm ジャック
パネル駆動方式ADS
応答時間(ms)標準値:8
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:160W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):138.7
表面処理ノングレア
表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比【標準値】5000:1、【ダイナミック】500000:1
表示色数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160 @ 60 Hz
外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック
保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)
色(本体)ブラック
画面サイズ対角:54.6 インチ
明るさ500 cd/m2
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)
オーディオ入力3.5 mm ジャック
オーディオ出力3.5 mm ジャック
パネル駆動方式VA
ビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)
応答時間(ms)標準値:8
システム対応オペレーティング:Android 11
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:227W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):163.8
表面処理ノングレア
表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比【標準値】1200:1、【ダイナミック】500000:1
表示色数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160(60HZ)
外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック
保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)
色(本体)ブラック
画面サイズ対角:64.5 インチ
明るさ500 cd/m2
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)
オーディオ入力3.5 mm ジャック
オーディオ出力3.5 mm ジャック
パネル駆動方式ADS
ビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)
応答時間(ms)標準値:8
システム対応オペレーティング:Android 11
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間
付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース
径(Φmm)カメラ:5.2
電源単三電池4本(電池は付属しません)
ケーブル長(m)カメラ:1
倍率デジタルズーム最大4倍
解像度モニター:480x272
防水保護等級IP67モニター部
イメージセンサーCMOS
モニターサイズ4.3インチ
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ノートパソコンの画面を拡張してデュアルモニター環境を手軽に構築
外出先でも2つの画面で効率的な作業を実現
このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。
本体重量700gと軽量で持運びも簡単なので ”サテライトオフィス” や、”フリースペース” のオフィス環境でも活躍します。
ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。
高視野角の液晶パネル採用
フルハイビジョン規格の液晶ディスプレーは水平・垂直方向にに広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくハッキリと見やすい画像表示を実現。
表面は非光沢のアンチグレアなので映り込みが少なくカフェなどの屋外使用にも対応。
映像が美しく色の階調が綺麗に見えるHDRモード搭載
”Ultra HDR Mode” 搭載で黒レベルの深みを増すことで、高いコントラストを持つ画像を作り出します。
暗い部分が潰れにくくなり、明暗の表示をリアルに映像で再生することができます。
自然な色合いで映画やゲーム等の映像を楽しめます。
USB Type-C映像入力に対応
Type-C(Display Port Alternate mode搭載)の映像出力可能なノートPC・スマホ等と接続できます。
mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能
HDMI接続ができるのでType-Cポートのない機器にも対応します。
※電源供給のため付属ACアダプタの接続が必要になります。
付属品ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(1.2m)、Type-Cケーブル(1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(1.5m)
カバー本体に取り付け済み
質量(kg)0.6(専用カバー含まず)、1.1(専用カバー含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
電源DC5V 3.0A,Type-C端子(電源用)
表示サイズ(mm)345(幅)×194(高さ)
表面処理アンチグレア
対応機種【Type-C接続対応機種】Apple:MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)/Google:ChromeBook Pixel/Microsoft:Surface Book 2/HP:Pavilion ×2、EliteBook Folio G1/Dell:XPS13、XPS15/Lenovo:ThinkPad×1 Carbon(2017)/Razer:Blade Stealth/(スマートフォン):Android6.0以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×224×11(専用カバー含まず)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)黒
端子micro USB端子;Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能
バックライトW-LED
音声出力Φ3.5ステレオミニジャック、本体内蔵スピーカー
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
入力ポートType-C(映像入力用)、mini HDMI
角度調節可
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC62368-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)527×193×384
質量(kg)6.2、4.3
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、e-Stand by、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1
消費電力(W)48(最大)
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
方式投影型静電容量方式
表面処理クリア(光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
表示範囲(mm)476.64×268.11
視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ21.5型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
映像入力VGA、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)430×193×398
質量(kg)6.3、4.3
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1
消費電力(W)48(最大)
電源AC100V~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
方式投影型静電容量方式
表面処理クリア(光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1280×1024
表示色1677万色
表示範囲(mm)376.32×301.06
視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ19.0型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比5:4
映像入力VGA、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
セット内容本体、保証書
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)
接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能
保証期間6か月
電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:268W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):189.3
表面処理ノングレア
表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比【標準値】1200:1、【ダイナミック】500000:1
表示色数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)0.4296×0.4296
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160(60HZ)
外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック
保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)
色(本体)ブラック
画面サイズ対角:74.5 インチ
明るさ500 cd/m2
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)
オーディオ入力3.5 mm ジャック
オーディオ出力3.5 mm ジャック
パネル駆動方式ADS
ビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)
応答時間(ms)標準値:8
システム対応オペレーティング:Android 11
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB
付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス
質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8
色ネイビー
消費電力使用時(最大):<90W・スタンバイ時:<0.5W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132 x 172 x 132 mm
対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴
光源LED
バッテリーバッテリー容量:65Wh、6セル リチウムイオンバッテリー、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode)
コントラスト比400:1
輝度960 LEDルーメン / 400 ANSIルーメン
最大解像度1920×1080
表示色16.7M
解像度最大入力:3840x2160
動作環境動作温度:0 ~ 40 ℃動作湿度:20 ~ 90 %
LED寿命(時間)30000時間
入出力端子HDMI: HDMI x1, TVボックス用内蔵Micro HDMI x1・USB-C (DP): 対応、DP + PD・USB-A: x1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。