液晶モニター・液晶ディスプレイ :「micro USB」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:310W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):163.9 表面処理ハーフグレア 表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度 コントラスト比【標準値】1200:1、【ダイナミック】500000:1 表示色数:10 億 7000 万 ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160 @ 60 Hz 外部制御機能RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャックRJ45 保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp 接続端子その他:Micro USBOPS 色(本体)ブラック 画面サイズ対角:64.5 インチ 明るさ400 cd/m2 アスペクト比16:9 ビデオ仕様入力:USB 2.0(x2)DVI-I(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x1) オーディオ入力3.5 mm ジャック オーディオ出力3.5 mm ジャック パネル駆動方式ADS 応答時間(ms)標準値:8
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:227W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25 サイズ(cm)画面対角 (メートル法):163.8 表面処理ノングレア 表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度 コントラスト比【標準値】1200:1、【ダイナミック】500000:1 表示色数:10 億 7000 万 ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160(60HZ) 外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック 保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp 接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG) 色(本体)ブラック 画面サイズ対角:64.5 インチ 明るさ500 cd/m2 アスペクト比16:9 ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由) オーディオ入力3.5 mm ジャック オーディオ出力3.5 mm ジャック パネル駆動方式ADS ビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1) 応答時間(ms)標準値:8 システム対応オペレーティング:Android 11
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷