液晶モニター・液晶ディスプレイ :「type-c l字」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載。・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能。・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載。・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載。・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属。・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz
付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)約0.75
消費電力使用時7W/スタンバイ時0.5W
機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233
コントラスト比800:1
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間
視野角170°(H)/170°(V)
表面ノングレア
応答速度4ms(GTG)
電源タイプUSB給電
入力電源100~240V、50/60Hz
画面サイズ15.6インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V)
入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
リフレッシュレート(Hz)最大:60
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:ProArt Preset -、映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5
消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16QHG
寸法(cm)35.97×24.71×0.70 (スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.135mm
最大解像度2560×1600
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)500
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
1台
¥69,980
税込¥76,978
78日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。