液晶モニター・液晶ディスプレイ :「usb 拡張」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル。15.6型Full HD(1920×1080)。画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き。プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える。持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き。Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)。HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属。Nintendo Switch対応。広視野角AHVAパネル採用。ステレオスピーカー搭載。眼に優しいブルーライトカット機能対応
コントラスト比600:1
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。