液晶モニター・液晶ディスプレイ :「usb type c アダプタ」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 90%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V3A 付属品マニュアル、保証書、Type-Cケーブルx2、miniHDMI to HDMI、Type-C to Aケーブル、電源アダプター、スマートケース 質量(kg)1 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR301、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×367×11(スマートケース幅365) コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10あり(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)約3.4 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)401×508×192 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPSパネル ブルーライトカット軽減モードあり フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm)スタンド:232 質量(kg)約0.36 サイズ10.5 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度1920×1280 応答速度50ms(GtG) 入力端子miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネルIPS(ADS)パネル モニターサイズ10.5型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)420
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル×2,Type-CtoUSB-A,USB OTGケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ4本,保証書,スマートケース 質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3 サイズ13.3 使用温度範囲(℃)0-40 出力イヤホン:YES 表面処理光沢 機能HDR10:YES プラグプラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mm コントラスト比100000:1 表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100% 解像度3840×2160 応答速度1ms 入力端子HDMI×1/TYPE-C×2 スピーカー1.5W×2 モードブルーライト軽減:YES RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A 測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170° アスペクト比16:9 パネルOLEDパネル パネル駆動方式有機EL 湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensing フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)340
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約900gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル) 幅(mm)364(ボタン込367)[スタンド無し] 質量(kg)約0.9 サイズ15.6型 高さ(mm)225(スタンド無し) 奥行(mm)11(スタンド無し) 使用温度(℃)0~40 表面処理光沢 消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W 最大応答速度1ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比100000:1 画素ピッチ約0.09mm 表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75 (M3×6) スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式有機EL パネル種類OLEDタッチスクリーンパネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

HDRに対応した17.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 88%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.13840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.13840×2160@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V~50/60Hz5V/3A●[電源ライト]オン:緑、スタンバイ:赤 付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル×2/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース 幅(mm)397 質量(kg)約1.3 サイズ17.3 高さ(mm)244 奥行(mm)13 使用温度(℃)0~40 表面処理光沢 消費電力最大≦16W、通常≦10W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度27ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.099mm 表示色1677万色/sRGB100%/DCI-P3 88% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75(M3×5) スピーカー1W×2 バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル 幅(mm)364(ボタン込367) 質量(kg)約0.7 サイズ15.6 高さ(mm)225 奥行(mm)11 使用温度(℃)0~40 表面処理光沢 消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W 最大応答速度1ms 使用湿度範囲20%~80% コントラスト比100000:1 画素ピッチ約0.09mm 表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° VESAマウント(mm)75×75 (M3×5) スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル種類OLEDパネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

HDRに対応した14インチ IPSパネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度500cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
使用温度範囲(℃)0-40 出力イヤホン:YES 機能HDR10:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×325×12.3 コントラスト比1500:1 表示色10.6億色 sRGB:100% DCI-P3:100% 解像度3840×2160 応答速度25ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ14 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)500
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブルx2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジx4、マニュアル、保証書、スマートケース 使用温度範囲(℃)0-40 出力イヤホン:YES 表面処理光沢 機能HDR10:YES レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×奥行下部10.8/上部6.5 コントラスト比100000:1 表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96% 解像度1920×1080 応答速度1ms 入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式OLED ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDRに対応した13.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年 付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-A /電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース ピッチ(mm)約0.077mm 電源AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/3A 使用温度(℃)0℃-40℃ 表面処理光沢 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB 100% 解像度3840×2160ドット 視野角H:178°V:178° 応答速度30ms スピーカー1Wx2 高さ調節NO 使用湿度(%RH)20%~80% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400cd/m2 モニターサイズ13.3 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 対応VESA規格75x75(M4x6mm) リフレッシュレート(Hz)60 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

21.5インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。画面を寝かせてタッチ操作も可能な多機能フラットスタンド搭載。最大190mmの範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各30度)、角度調整チルト(-5度~+70度)も可能です。ホワイトの本体カラーは、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。スタンドにはシルバーカラーを採用し、部屋のアクセントとして最適です。さらに、付属のケーブル全てと電源アダプターにもホワイトを採用。sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとUSB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°/L90°」●応答速度(G to G):8ms●リフレッシュレート:75Hz●高さ調整:あり「190mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横274から464mm/高縦518~565mmx横507/縦300mmx奥行270~423mm●本体(色):ホワイト●最大消費電力(W):90●標準消費電力:最大20W 通常19W 省エネ15W スタンバイ1W 給電使用時 最大90W●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+70°」 サイズ21.5型 ピッチ約0.249mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約5.3 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to Type-Cケーブル、電源ケーブル(すべて白色) 入力端子HDMI×1、Type-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ホワイト バックライトE-LED モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBYES
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1 厚さ(mm)パネル表面:1.1 質量(g)880 ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V) 消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1 定格電圧(V)12 対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。 定格電流(A)0.6 湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90 表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint) 接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1 入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm) 機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】あり コントラスト比1000:1(Typical) 表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H) 解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz) 、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 表面硬度パネル表面:≧7H スピーカーなし 環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60 色(本体)フロント:黒、背面:黒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS アスペクト比16:9 ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1 オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応) モニターサイズ13.3ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応VESA75 (75mm×75mm) 最大表示色16.7百万色 輝度(cd/m2)250 (Typical) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6 応答時間(ms)15(Typical) USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド 付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1 適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS フロント:黒、背面:黒 サイズ279.72mm181.08mm20.25mm 質量(g)788 ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V) 消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0 定格電圧5V---1.2A(電流) 対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など 表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング 接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1 入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2 対応HDCPサポート:はい コントラスト比1000:1(Typical) 輝度300 (cd/m2) (Typical) 表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)・ 1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・ 1366×768(60Hz) ・1280×1024×(60Hz)・ 1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・ 1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・ 1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・ 1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・ 640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15(ms)(Typical) 表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm VESAマウント(mm)VESA75 (75x75) スピーカーなし 環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0) パネル11.6 (16:9ワイド) タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色1670万色
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷

T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル x 1USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル x 1、USB Type-C ビデオケーブル x 1、12V-2A AC-DC 電源アダプター x 1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド 適合DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS フロント:黒、背面:黒 質量(g)1386 ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V) 消費電力(W)8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0 定格電圧12V---0.7A(電流) 表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング 接続HDMI-IN x 1USB-A x 1USB-C x 1DC IN x 1イヤホンジャック x 1 入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1 対応HDCPサポート:はい コントラスト比700:1(Typical) 輝度250 (cd/m2) (Typical) 表示範囲(mm)344 x 194 (WxH) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz) 、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15(ms)(Typical) 表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mm VESAマウント(mm)VESA75 (75x75) スピーカーなし 環境温度範囲(℃)作動 :0~50、湿度:20~90%RH保管:-20~60、湿度:10~90%RH OS準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。 サイズ(mm)364.5 x 232.5 x 20.55 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0) パネル15.6 (16:9ワイド) オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応) 最大表示色16.7百万色
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。
仕様●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm 付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1 寸法(mm)279.72×181.08×20.25 フロント:黒、背面:黒 質量(g)780 消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.6 表面処理グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint) 接続HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1 コントラスト比1000:1(Typical) 輝度300 (cd/m2) (Typical) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz) 、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)720×480P(59.94Hz/60Hz)640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度12.5(ms)(Typical) スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS パネル11.6 (16:9ワイド) オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応) VESA対応VESA75 (75mm×75mm) タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色1670万色 USBUSB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷

HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル 質量(g)約370(本体のみ) 表面処理グレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 358×125×20(突起部含まず) 入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比900:1 解像度3840×1100 視野角160度 動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと 入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター14.0型 色(本体)ブラック 出力端子3.5mmイヤホンジャック 発色1677万色 バックライトLED 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比35:10 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60(固定) 輝度(cd/m2)255
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

「PROMETHEUS CAST(プロメテウス キャスト)」は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続できるモバイルモニターです。 画面サイズは15.6inch、薄型軽量設計で、本体には3,000mAh内蔵バッテリーを搭載してしています。 ワイヤレスでPCなどのデバイスと接続することができ、ケーブル接続の煩わしさが解消されます。 また、HDMIケーブル・Type-Cケーブルでの有線接続にも対応しています。 バッテリー内蔵なので電源ケーブルを繋げず約3時間50分程度動作することができ、いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、アダプター、スタンドカバー、取扱説明書 質量(g)(カバー)350 硬度【パネル】3H 本体質量(g)885 表面処理グレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×211×9(最薄部4) バッテリーリチウムポリマー(7.6V/3000mAh 22.8Wh) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 (Full HD) 視野角170° スピーカー2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ15.6インチ インターフェイスminiHDMI、USB Type-C×23.5mmヘッドホンジャック RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式Windows/androidOSのみサポート アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色262000色 材質(パネル)ガラス 輝度(cd/m2)250
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1 付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1 規格2K/FHD(Full-HD) 電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下 使用温度(℃)0~40 表面処理グレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) 応答速度6.5ms(GTG) 表面硬度6H 視野角(左右:上下)170°/170° スピーカー0.8W×2 主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:- 画面サイズ15.6型 タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ 画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179 使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約26万2000色 角度調節
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

プリンストン4Kタッチ式モバイルモニター15.6型
エコ商品
Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。 高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。 視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。 抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。 無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。 スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。
仕様【画面コントロール】タッチ式OSD その他カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS) 付属品USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g)982 規格4K/UHD 表面処理グレア コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 視野角水平170,垂直170 応答速度10ms(ODオフ時25ms)(中間色) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×13×228 スピーカーステレオスピーカー1W×2 コネクタ【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック 色(本体)ブラック 言語表示日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語 タッチパネル方式静電容量方式10点マルチタッチ グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ15.6型(抗指紋ガラス) パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 リフレッシュレート(Hz)最大60
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート 質量(kg)約9.7 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448-568×1200×360 コントラスト比1500000:1 表示色10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%, DCI-P3 115%, Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き) 解像度5120×1440 視野角(左右:上下)H:178°V:178° 応答速度0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG) 入力端子HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1 スピーカー2×5W RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比32:9 パネルQD-OLED モニターサイズ49 パネル駆動方式量子ドット有機ELパネル(QD-OLED) 使用湿度範囲(%RH)30~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250(450/APL10%時)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

Acer SpatialLabs(TM) View Pro「ASV15-1BP」は、アイウェアを使わずに裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。3DメガネやVRゴーグルは不要。3D制作プラットフォーム、Unreal Engineにも対応しています。3Dアニメーター、開発者、CADデザイナーなど、あらゆるクリエイターのビジョンを実現します。 対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマットのファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。さらに、Unreal Engineの機能であるDatasmithにも対応。3Dモデル共有プラットフォームSketchfabも統合されているため、3Dアセットのオンラインライブラリへのアクセスが簡単です。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内 質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンドなし:約1.3 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02 表面処理光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5 機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ) 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1 画素ピッチ0.09mm 最大解像度4K(3840×2160) 表示色約1670万色 色再現性Adobe(R) RGB 100%、Delta E<2 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平170°/垂直170°、視野範囲:X±17cm、Y±30cm、Z35~75cm 応答速度<30ms 入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1 水平周波数(kHz)30-135kHz 垂直周波数(Hz)23-75Hz VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー非搭載 入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有 対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1 高さ調節非対応 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)344.22×193.62 モニターサイズ15.6型 ワイド パネル駆動方式IPS 対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush 輝度(cd/m2)380(白色LED) 角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

Acer SpatialLabs(TM) View「ASV15-1B」は、裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。また、アプリケーションSpatialLabs(TM) TrueGameにより、3DゲームをメガネやVRゴーグルを使わずに楽しめます。映画やゲームなど、幅広い3Dコンテンツの世界へ飛び込むことができます。 対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマット*1のファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、さらに照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内 質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンド取り外し不可 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02 表面処理光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5 機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)、SpatialLabs(TM) TrueGame(3Dゲームプレイアプリ) 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1 画素ピッチ0.09mm 最大解像度4K(3840×2160) 表示色約1670万色 色再現性Adobe(R) RGB 100% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平170°/垂直170° 応答速度<30ms 入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1 水平周波数(kHz)30-135kHz 垂直周波数(Hz)23-75Hz VESAマウント(mm)非対応 スピーカー非搭載 入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有 対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP 色(本体)スティームブルー 端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1 高さ調節非対応 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)344.22×193.62 モニターサイズ15.6型 ワイド パネル駆動方式IPS 対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush 輝度(cd/m2)380(白色LED) 角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷