ハードディスクとはデータを保存するための記憶装置。HDDやHDドライブとも呼ばれており、主にパソコン外でのデータ保存やデータのバックアップなどのために使用するストレージです。パソコンの他にテレビやレコーダーに接続して使えるものもあります。外付けハードディスクには、デュアルコアを搭載したものや電源内蔵型、複数のハードディスクを搭載したものなど様々なタイプがあるので、用途に合わせた選択が可能です。また、ハードディスクカバーは内蔵型ハードディスクを入れて外付けとして使用することもできます。
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ブラック
質量(g)約900
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)18
電源供給セルフパワー
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター
質量(kg)約1
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)18
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
電源供給セルフパワー
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
ハードウェア暗号化対応
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
色ブラック
仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS
付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載
質量(kg)約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数1
端子形状USB Type-A
コネクタ形状RJ-45型 8極
対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)
準拠規格DTCP-IP、DLNA
動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間1年
電源供給セルフパワー
対応プロトコルTCP/IP
2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS
付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)
端子形状(USB端子)USB Type-A
対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)
本体質量(kg)約2.3
対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
対応(USB部)バスパワー 非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×128×207mm※本体のみ(突起部除く)
準拠規格DTCP-IP、DLNA
インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。
保証期間1年
電源供給セルフパワー
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)
動作温度範囲(℃)5~40
対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP
RAID機能RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
色ブラック
仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS
付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数1
端子形状USB Type-A
コネクタ形状RJ-45型 8極
対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)
準拠規格DTCP-IP、DLNA
最大消費電力(W)48
動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間1年
電源供給セルフパワー
対応プロトコルTCP/IP
テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
対象パソコンUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
色ブラック
規格電気用品安全法:PSEマーク表示
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Big Sur 10.15/macOS Big Sur 10.14(※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 )
コネクタ形状USB3.2 Micro-B×1
入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35
機能PC電源連動
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
回転数非固定
保証期間1年
フォーマット形式出荷時:NTFS
LEDアクセスLED
電源供給セルフパワー
スロットセキュリティスロット
対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。)
ファン冷却FAN:無し
ドライブ数1
ボタン仕様1Click:無し
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
電源AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)36
電源供給セルフパワー
セキュリティSecureLock+Guard
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
ハードウェア暗号化対応
購入から3年間安心して使える
HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
「DriveStation Check Tool」
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
電源供給セルフパワー
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク
高速書き込みを実現する最新技術
ハードディスクを効率よく冷却
冷却ファン&エアフロー設計
パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)
質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール
対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202
最大消費電力(W)18
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
電源供給セルフパワー
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps
USBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
質量(g)約900
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状Micro-B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×33×171(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)18
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
保証期間1年間
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
グリーン購入法適合
ハードウェア暗号化対応
ハードウェア暗号化機能搭載!
ファン搭載&独自の冷却方法で熱の上昇を抑えるHDD
本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです。パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます。ハードディスクに書き込まれるデータ全てが暗号化されているので、たとえ解体したとしても解析される心配はありません。また、内部のチップでハードウェア暗号/復号処理を行うため、高速なデータ転送を実現します。 さらに独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。
その上、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
電源供給セルフパワー
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1
回転数非固定
ファンファンレス
インターフェイスUSB3.0/2.0
安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用
業務利用に最適な高パフォーマンス
耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス
スマホだけでNASの設定が可能
付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)
質量(kg)約2.5
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2
対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205
準拠規格VCCI Class B
最大消費電力(W)48
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
電源供給セルフパワー
インターフェイスUSB2.0/1.1
USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。
保証期間3年
Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×188.5(スタンド含む)
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ
仕様USB部バスパワー:非対応
付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
質量(kg)約2.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)
対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)48
モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)
転送速度(Gbps)3.0(理論値)
ベイ数2
ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスク
外形寸法幅120×奥行き183×高さ35mm (本体のみ,突起部を除く)
回転数非固定
保証期間1年
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる
大容量データのバックアップや保存に最適
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(バッファローツールズ(ターボコピー、ターボPC、バックアップユー ティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー)、ドライブナビゲーター、RAID管理ユーティリティー、Acronis True Image HD、Adobe Reader、SecureLock +Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、ユーザーズマニュアル)、取扱説明書
対象パソコンUSB3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
質量(kg)約5.5
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows 10 S (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティーWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、バックアップユーティリティー、SecureLock+Guard、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows RT:本体対応Windows 8.1/8 (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPCターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows XP:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2008(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2003 R2/2003(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターMac10.4~10.12:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×154×230
最大消費電力(W)90
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%
電源供給セルフパワー
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)
ハードウェア暗号化対応
Thunderbolt 3対応の2ベイRAIDハードディスクです。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応しています。(※出荷時設定RAID0)。エンタープライズクラスの高信頼HDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載しています。Mac向けにフォーマット済みなので、購入後すぐにご使用いただけます。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド
色スペースグレー
電源ACアダプター
対応OSMacOS11以降、Windows10以降、iPadOS14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再マウントが必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103
コネクタThunderbolt 3 ×2
電源供給セルフパワー
インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
グリーンマーク認定
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド
色グレー
電源ACアダプター
対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降
外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm
保証期間5年間
コネクタ本体:USB-C
電源供給セルフパワー
インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt 3に対応した外付けHDDです。USB3.2(Gen2)の約4倍の40Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(0,1)が可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
仕様添付ユーティリティ:LaCie ToolKit、LaCie RAID Manager
付属品Thunderbolt 3ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、ACアダプター、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
規格電気用品安全法:PSEマーク表示
回転数(min-1[r.p.m])7200
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1
入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×93.3
機能PC電源連動
インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード
保証期間5年
フォーマット形式出荷時:exFAT
LEDアクセスLED
電源供給セルフパワー
スロットセキュリティスロット
対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。)
ファン冷却FAN
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数2
RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD
スマホ・タブレットで、録画番組が楽しめる!スマホ完結!(PCが無くても使える)
録画番組は自動で保存!(対応機器なら操作不要)
ストレージ容量も自動で節約!
縦・横両置き対応で置き場所自由!
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
色ブラック
仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・WebDAV
付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載
質量(kg)約1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数1
端子形状USB TypeA
コネクタ形状RJ-45型 8極
対応機種有線LAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 7.0.4以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.1以降)、Windows 8.1タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127.5×205(突起部除く)
準拠規格DTCP+、DTCP-IP、DLNA、DLPAリモートアクセスガイドライン2.0
最大消費電力(W)24
動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間1年
電源供給セルフパワー
対応プロトコルTCP/IP
新4K放送を約260時間、地上デジタル放送を約480時間録画できる大容量4TB HDD搭載
大画面テレビでも接続可能な 2mUSBケーブルを同梱
シャープ独自のタフテストを実施し、録画の信頼性を確保。
電源供給セルフパワー
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ
みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す
現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現
静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ブラック
仕様USB部ファイルシステム:NTFS
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2
質量(g)約900
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状USB_3.0、MicroB
対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く)
最大消費電力(W)18
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
電源供給セルフパワー
端子数1
データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。