外付けHDD :「管理 ソフト」の検索結果
関連キーワード
抗ウイルス・抗菌対応
パスワードは不要、ICカードをかざすだけでより便利により快適に
改ざん時には警告を表示
万が一の盗難や紛失時も安心
管理ソフトウェア(別売)に対応
ウイルスを常に監視して感染拡大対策
持ち運びのリスクを最低限に
異常を検知したら即お知らせ!
お客様にあった使い方をご提案
デバイス制御
インターフェース【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
電源供給USBバスパワー
ハードウェア暗号化対応
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット みまもり合図 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット LoginHelper ,Windows 8.1 64ビット/32ビット TM_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 64ビット 本体 ,Windows Server 2012 64ビット 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 みまもり合図 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 みまもり合図 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 みまもり合図 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(突起部除く)
本体質量(g)約300
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書※暗号認証ソフトウェアは製品本体内に保存※保証書はマニュアルに記載
端子数1
端子形状USB Micro-B
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。