リンクステーション MyBox DLPAリモートアクセスガイドライン2.0対応 ネットワークHDDBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
スマホ・タブレットで、録画番組が楽しめる!スマホ完結!(PCが無くても使える)
録画番組は自動で保存!(対応機器なら操作不要)
ストレージ容量も自動で節約!
縦・横両置き対応で置き場所自由!
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)色ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・WebDAV付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB TypeAコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 7.0.4以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.1以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127.5×205(突起部除く)準拠規格DTCP+、DTCP-IP、DLNA、DLPAリモートアクセスガイドライン2.0最大消費電力(W)24動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
ページ: 1/ 3