外付けHDD :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
。USB Type-A ・USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
色ブラック
。USB Type-A ・USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
端子数1
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く)
質量(g)約900
保証期間1年間
付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。
端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B
電源供給セルフパワー
ファンファンレス
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。