外付けHDD :「USB Micro-B」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小さくても高性能なハードディスクテレビなどにUSBケーブルで接続するだけ!手軽に録画ができます。機能性を兼ね備えたコンパクトなデザインまた、筐体表面の凸凹で表面積を増やし効果的な放熱が可能です。用途に合わせて容量を選ぶことができ高精細な美しい映像をいつでも楽しめます!
保証期間お買い上げ日より1年間
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
色ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)8.2
コネクタ形状USB(Micro B)×1
フォーマット形式出荷時:NTFS
設置条件縦置き・横置き
使用温度範囲(℃)5~35
使用湿度(%RH)20~80
付属品ACアダプター、取説、ケーブル
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。