外付けHDD :「USBメモリー 暗号化」の検索結果
管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きUSBポータブルHDD。
インターフェイスUSB3.0/2.0
色ブラック
電源供給バスパワー
対応機種Windows7(SP1) 、8、8.1、10( Pro, Home)・Windows Server 2008 SP2、2008R2 ※1・Windows Server 2012、2012 R2 ※1・Windows Server 2016 ※1、【付属ソフトウェア】管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」※1:管理者権限のみサポートしております。※日本語OS以外のOSで使用した際、アプリは英語表示されます。※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。
コネクタ形状USB3.0 microB
セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,管理者用ソフトウェア対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×117×21(本体のみ/突起部を除く)
保証期間3年
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量128MB以上・PCの空き容量128MB以上・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること(推奨)・インターネット環境に接続できること
ドライブ数1
回転数(min-1[r.p.m])5400
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
RAID機能無し
付属品USB3.0(USB2.0互換)ケーブル※約30cm コネクタ含む
使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
仕様【セキュリティスロット】無し、【電気用品安全法】対象外、【1Clickボタン】無し、【出荷時フォーマット】NTFS/CDFS、【冷却FAN】無し、【PC電源連動】○、【アクセスLED】○
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。