2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア) 質量(g)270 外形寸法(mm)139.45×94×18.1 対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク
エコ商品
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック 寸法(mm)139.5×94.0×18.1 ブラック 質量(g)270.0~293.0(容量による) 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 保証期間3年 保存温度範囲(℃)-40~70 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5~55 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)