外付けHDD :「hdd 保管」の検索結果
関連キーワード
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)
質量(g)270
外形寸法(mm)139.45×94×18.1
対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上
入力電圧(V)5
電源供給バスパワー方式
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.0
データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s
グリーン購入法適合
米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠
3-Meterfreefalltest.
IPX4の防水性能
SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース
ケ-ブルキャリーデザイン
内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム
LEDインジケータ
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック
寸法(mm)138.5×85.9×23.2
色ブラック
質量(g)228.0-280.0(容量による)
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x
動作温度5℃-55℃
保証期間3年保証
動作電圧DC5V(USB経由での電力供給)
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。