外付けHDD :「USB c」の検索結果
ハードディスクとはデータを保存するための記憶装置。HDDやHDドライブとも呼ばれており、主にパソコン外でのデータ保存やデータのバックアップなどのために使用するストレージです。パソコンの他にテレビやレコーダーに接続して使えるものもあります。外付けハードディスクには、デュアルコアを搭載したものや電源内蔵型、複数のハードディスクを搭載したものなど様々なタイプがあるので、用途に合わせた選択が可能です。また、ハードディスクカバーは内蔵型ハードディスクを入れて外付けとして使用することもできます。
関連キーワード
Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(。6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。
付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド
電源ACアダプター
対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41
保証期間3年
コネクタUSB-C
インターフェイスUSB3.2Gen2
RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.
付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド
質量(g)1320
電源ACアダプター
対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41
保証期間3年
コネクタ本体:USB-C
インターフェイスUSB3.2Gen2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)24
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0
色ブラック
付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/
電源専用ACアダプター
本体質量(g)260
対応OSWindows 10 / 8.1
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110
転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
NVMe / SATA両対応!筐体が色鮮やかに発光し放熱性にも優れたM.2 ケース「Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD」
インターフェイス【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 3.2 Gen2
色ブラック
セット内容CAM2NSU32RGB 本体、専用USBケーブル×2 Type-A → Type-C ×1・Type-C → Type-C ×1、SSD固定ゴムピン ×3、カバー固定ネジ ×4、放熱シート ×1、放熱プレート ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書
質量(g)95(放熱シート、放熱プレート除く)
温度(℃)5~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.8×14.4×39.6
ケーブル長(cm)約25(コネクタ除く)
湿度(%)20~80
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート
色ブラック
セット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)
質量(g)約275(付属品含まず)
電源DC出力 12V / 3.0A
温度(℃)10~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)
冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)
ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)
湿度(%)20~80
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
USB3.2(Gen2)、USB Type-C(TM)インターフェースを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載、USB 3.2(Gen2)に対応し、最高290MB/sのデータ転送を実現します。 。熱放散型アルミ製ケースによりドライブを熱から遠ざけ、常に高速で確実な動作を実現します。 。エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。MacBook ProやiPadなどUSB Type-Cポートにつなぐだけで容量を増やすことができ、直接ファイルを編集できます。 。本製品は、世界的に有名なデザイナー Neil Poulton が特別にデザインした製品です。 。安心してお選びいただける製品5年保証を提供しています。 。5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:なし●添付ユーティリティ:LaCie Toolkit
付属品USB3.2(Gen2)(USB Type-C - USB Type-C)ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約1.4
容量24TB
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
外形寸法幅約60mm×奥行約130mm×高さ約188.5mm(スタンド含む)
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)×1
材質(ケース)PSEマーク表示
インターフェースUSB3.2(Gen2)
回転数7200rpm
保証期間5年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
RAID機能なし
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
USB Type-Cのインターフェースを搭載し、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged USB-C HDD”
世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。
最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。
データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。
Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 新しいMacBook Pro(2016)などUSB-Cを搭載する機器と直接接続が可能です。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。 Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
インターフェイスUSB3.1/3.0/2.0
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属)
回転数非固定
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。Thunderbolt 3に対応し、実測300MB/sという高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またThunderbolt 3ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入いただく必要がありません。 。Thunderbolt 3ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 。iPadのUSB Type-C(TM)ポートにつなぐだけで容量をを増やすことができ、直接ファイルを編集できます。さらにドッキングステーションとして使用できます。 。Thunderbolt 3/USB-A(USB3.0/2.0)に加え、SDカードやCFカードスロット、DisplayPort1.4など、映像業者に必要なポートを搭載し幅広い互換性を実現します。 。Thunderbolt 3コネクターを2ポート搭載しており、デイジーチェーン接続により複数のデバイスを連結接続可能です。本デバイスが電源OFFの時も、他のデバイスを使用可能です。HDDとディスプレイを含め、6台まで接続可能です。(。他デバイスの動作を保証するものではありません) 。DisplayPort 1.4の追加により、5Kモニターのような高解像度のディスプレイも繋げることができます。また、モニターを4K 2台まで接続可能です。(。他デバイスの動作を保証するものではありません) 。冷却用ファンを搭載し、常にHDDをクールダウンさせてくれます。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。USB Power Deliveryの機能により、1bigを通してパソコンを充電可能。HDDひとつのACアダプターだけでパソコンもまとめて充電可能。据置き型HDDを持ち歩く習慣がある放送業界でのニーズに応えて携帯性を大きくアップしています。 。エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。 。5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様添付ユーティリティ:LaCie Toolkit
付属品Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
適合電気用品安全法:PSEマーク表示
対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約1.7
色ブラック
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFカードリーダー×1、SDカードリーダー×1
型番LaCie:STHS20000800
対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3
インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFメモリーカード、SDメモリーカード
回転数7200rpm
保証期間5年間
フォーマット形式(出荷時)exFAT
ファン(冷却)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)20
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
RAID機能無し
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
Thunderbolt 3に対応した外付けHDDです。USB3.2(Gen2)の約4倍の40Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(0,1)が可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
仕様添付ユーティリティ:LaCie ToolKit、LaCie RAID Manager
付属品Thunderbolt 3ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、ACアダプター、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
規格電気用品安全法:PSEマーク表示
回転数(min-1[r.p.m])7200
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1
入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×93.3
機能PC電源連動
インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード
保証期間5年
フォーマット形式出荷時:exFAT
LEDアクセスLED
電源供給セルフパワー
スロットセキュリティスロット
対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。)
ファン冷却FAN
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数2
RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適。7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。
付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド
電源ACアダプター
対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降※※ドライブの再フォーマットが必要です。
保証期間3年間
コネクタUSB-C
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)26
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適。7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。
付属品USB C to Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド
容量8TB
区分III
質量(g)1370
規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプターセット)
電源ACアダプター
対応OSmac OS 10.15以降、Windows 10以降
外形寸法133(W)×210(D)×41(H)mm
保証期間3年間
コネクタ本体:USB-C
エネルギー消費効率(W/GB)0.00103
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×188.5(スタンド含む)
Thunderbolt 3に対応した外付けHDDです。USB3.2(Gen2)の約4倍の40Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(0,1)が可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。Thunderbolt 3に対応し、実測550MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またThunderbolt 3ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入いただく必要がありません。 。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。 。Thunderbolt 3/USB-A(USB3.0/2.0)に加え、SDカードやCfastカード、CFexpress Bカードスロット、DisplayPort1.4など、映像業者に必要なポートを搭載し幅広い互換性を実現します。 。Thunderbolt 3コネクターを2ポート搭載しており、デイジーチェーン接続により複数のデバイスを連結接続可能です。本デバイスが電源OFFの時も、他のデバイスを使用可能です。HDDとディスプレイを含め、6台まで接続可能です。(※他デバイスの動作を保証するものではありません) 。DisplayPort 1.4の追加により、5Kモニターのような高解像度のディスプレイも繋げることができます。また、モニターを4K 2台まで接続可能です。(※他デバイスの動作を保証するものではありません) 。冷却用ファンを搭載し、常にHDDをクールダウンさせてくれます。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。USB Power Deliveryの機能により、2bigを通してパソコンを充電可能。HDDひとつのACアダプターだけでパソコンもまとめて充電可能。据置き型HDDを持ち歩く習慣がある放送業界でのニーズに応えて携帯性を大きくアップしています。 。エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年保証で確かな安心をご提供します。 。5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:○●添付ユーティリティ:LaCie ToolKit、LaCie RAID Manager
その他※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。
付属品Thunderbolt 3(USB Type-C - USB Type-C)ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約3.9
容量48TB
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
外形寸法幅約118mm×奥行約217mm×高さ約93.3mm
コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1
材質(ケース)PSEマーク表示
インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード
回転数7200rpm
保証期間5年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数2
RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD
1個
¥519,800
税込¥571,780
4日以内出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。