据え置きハードディスク :「FST」の検索結果
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
26TB(1)
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド
電源ACアダプター
対応OSmacOS 11以降Windows 10以降(※)iPad OS 14以降※ドライブの再フォーマットが必要です。
保証期間5年間
コネクタUSB-C
インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)26
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。