据え置きハードディスク :「USBアダプター」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(1)
2TB(3)
4TB(6)
6TB(3)
8GB(1)
8TB(6)
12TB(2)
16TB(2)
20TB(1)
24TB(2)
本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。
テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。
本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8.1(typ)
対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS
コネクタ形状USB(Micro B)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年保証
フォーマット形式NTFS(出荷時)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き・横置き
テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OS
コネクタ形状USB-microB コネクター
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
対応フォーマット(出荷時)NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き・横置き
情報は発表当初のものです。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.2 Gen 1(USB 3.
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
アズワン品番65-3417-64
ファンファン付き
容量(TB)4
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや機密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
2つのハードディスクを搭載、SSDと同等の高速転送を実現します。ゲーム録画・プレイも高速で快適に行うことができ、大容量で映像編集時のサイズが大きいデータも高速転送が可能です。また、テレビ録画にも最適で「東芝レグザタイムシフトマシン」にも対応しています。大容量モデルで沢山録りためたい方にもおススメ。2つのドライブに2重で保存する「拡張ボリューム」機能ならデータ紛失や破損にも備えています。データ保存に不安をお持ちの方にもおススメです。2TB~16TBまであり、お好みの容量で選択いただけます。
付属品USBケーブル(A-B/1m)、ACアダプター、電源コード
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)19(Typ)
コネクタ形状スタンダードB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクタ及び突起部含まず)
インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 /USB3.2Gen1
電源(AC V)100 50/60Hz
動作環境UBS3.2Gen1/USB2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB3.2Gen1/UBS2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む。USB3.2Gen1/USB2.0を搭載したIOデータ製LAN DISK。
フォーマット形式NTFS
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
転送速度(Gbps)USB3.0:5 ※最大の理論値
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
対応モードマルチディスク、ストライピング(RAID0)、ミラーリング(RAID1)、拡張ボリューム、出荷時設定RAID0、拡張ボリュームは別途アプリケーションにて設定
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)約11(typ)
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【日本語版のみ】Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1Windows 7Windows Server 2025Windows Server 2022Windows Server 2019Windows Server 2016Windows Server 2012 R2Windows Server 2012Windows Server 2008 R2Windows Server 2008macOS 10.11~15Chrome OS ※1※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。
コネクタ形状USB-B
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
電源コード(m)約1.5
使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
保証期間1年
フォーマット形式NTFS
ファン搭載
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)8
設置条件縦置き/横置き
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
本商品は、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼働を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており長時間休まずに稼働が必要なオフィスのデータ保存に最適です。また、データの消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』、メーカー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応し、安心したデータ運用を実現します。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)、ACアダプター、電源コード
質量(kg)約2.3
色ブラック
消費電力(W)19(Typ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B
設定方式出荷時:ミラーリング(RAID 1)
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起部含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム
グリーンマーク認定
最大8TBの大容量で長時間録画に最適なテレビ録画用ハードディスクです。24時間連続録画&4K録画にも対応。TVS REGZA/東芝「レグザ」、パナソニック「ビエラ」、シャープ「アクオス」など、様々なテレビやレコーダーでお使いいただけます。大容量ドライブを搭載した本商品は、テレビ番組をたっぷり録画することができます。24時間連続録画に対応しているので、TVS REGZA/東芝「レグザ」、「レグザタイムシフトマシン」での全録機能をご利用いただけます。新4K衛星放送(※)の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。※新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。容量がいっぱいになって「古い番組が消えてた…」なんてことにならないよう、不足しそうなときは本商品で容量を増設しておきましょう。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
本体質量(g)約980
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応です。
コネクタ形状USB(Micro B)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45(ゴム足含む、突起物含まず)
対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.000564
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)8
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。デザイン性の高いボディ、購入後すぐにファイルの転送、写真やビデオ保存、バックアップをすぐに行える高い操作性。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド
質量(g)1000
外寸(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6
対応機種Windows10以降、MacOS11以降※exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。
保証期間3年間(日本国内において)
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適。7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。
付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド
電源ACアダプター
対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降※※ドライブの再フォーマットが必要です。
保証期間3年間
コネクタUSB-C
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)26
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを4台搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやメーカー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
付属品USBケーブル、ACアダプター、電源コード、変換アダプター、取扱説明書、安全のために
質量(kg)約2.8(本体のみ)
使用温度範囲(℃)+5~+40
消費電力(W)33(Typ)
定格AC100V 50/60Hz
対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
コネクタ形状USB Std-B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163x 210x 160(ゴム足含む、突起部含まず)
対応機種Windowsパソコン、MACパソコン、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」
機能盗難防止:ケンジントンスロット
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを搭載したI ・O DATA製LAN DISK
保証期間5年間
フォーマット形式NTFS
取得規格VCCI Class A 、電気用品安全法(ACアダプター)、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(変換アダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.000661
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)32
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
対応モードRAID 0(ストライピングモード)、RAID 5(分散パリティモード)、RAID 10(ミラーリング+ストライピングモード)、マルチディスクモード
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適。7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。
付属品USB C to Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド
容量8TB
区分III
質量(g)1370
規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプターセット)
電源ACアダプター
対応OSmac OS 10.15以降、Windows 10以降
外形寸法133(W)×210(D)×41(H)mm
保証期間3年間
コネクタ本体:USB-C
エネルギー消費効率(W/GB)0.00103
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.
付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド
質量(g)1320
電源ACアダプター
対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41
保証期間3年
コネクタ本体:USB-C
インターフェイスUSB3.2Gen2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)24
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG)
付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内
質量(kg)2.1
消費電力(W)MAX94、Typ73
定格電圧(V)AC100・50/60H
コネクタ形状LANポート:RJ-45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160
機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応
動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1
使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有り
USBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1
搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
映像出力HDMI(背面1)
対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
容量(GB)8
搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ
転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。
2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。
本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。
本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
付属品USBケーブル(A-B/約1m)1本、ACアダプター、電源コード(PSE 適合品)
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)19
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 10(S モード)/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/macOS 11~14/Chrome OS
コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)Std-B
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、メーカー製NAS「ランディスク」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×145×192(ゴム足含む、コネクター及び突起物含まず)
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種・USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0を搭載したメーカーLAN DISK
フォーマット形式NTFS
エネルギー消費効率(W/GB)0.000872
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
対応モードミラーリング(RAID 1)、ストライピング(RAID 0)、マルチディスク、拡張ボリューム
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
パナソニック テレビ「ビエラ」・レコーダー「ディーガ」での録画に最適なテレビ録画用ハードディスク。「ディーガ」に搭載のハードディスクを採用しておりパナソニック様推奨モデルのため、安心してご使用いただけます。また、24時間連続録画、4K録画にも対応しています。パナソニック ブルーレイディスレコーダー「ディーガ」に搭載されているハードディスクを採用。パナソニック推奨モデルのため、ビエラ・ディーガをお使いの方に特に安心してお使いいただけます。長時間加速エージングによる高基準の品質検査に合格したハードディスクのみを厳選して採用しているため、24時間の連続録画にも対応!お使いのテレビに本商品をプラスして、万が一見逃してしまった場合に備えておきましょう。新4K衛星放送の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
本体質量(g)約910
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応
コネクタ形状Micro Bコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45
対応機種【テレビ】パナソニック液晶テレビ「ビエラ」、TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザハードディスクレコーダー/レグザブルーレイ/レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオス4Kレコーダー/アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.00124
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)4
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
パナソニック テレビ「ビエラ」・レコーダー「ディーガ」での録画に最適なテレビ録画用ハードディスク。「ディーガ」に搭載のハードディスクを採用しておりパナソニック様推奨モデルのため、安心してご使用いただけます。また、24時間連続録画、4K録画にも対応しています。パナソニック ブルーレイディスレコーダー「ディーガ」に搭載されているハードディスクを採用。パナソニック推奨モデルのため、ビエラ・ディーガをお使いの方に特に安心してお使いいただけます。長時間加速エージングによる高基準の品質検査に合格したハードディスクのみを厳選して採用しているため、24時間の連続録画にも対応!お使いのテレビに本商品をプラスして、万が一見逃してしまった場合に備えておきましょう。新4K衛星放送の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
本体質量(g)約910
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応
コネクタ形状Micro Bコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45
対応機種【テレビ】パナソニック液晶テレビ「ビエラ」、TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザハードディスクレコーダー/レグザブルーレイ/レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオス4Kレコーダー/アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.00248
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)2
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
最大8TBの大容量で長時間録画に最適なテレビ録画用ハードディスクです。24時間連続録画&4K録画にも対応。TVS REGZA/東芝「レグザ」、パナソニック「ビエラ」、シャープ「アクオス」など、様々なテレビやレコーダーでお使いいただけます。大容量ドライブを搭載した本商品は、テレビ番組をたっぷり録画することができます。24時間連続録画に対応しているので、TVS REGZA/東芝「レグザ」、「レグザタイムシフトマシン」での全録機能をご利用いただけます。新4K衛星放送(※)の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。※新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。容量がいっぱいになって「古い番組が消えてた…」なんてことにならないよう、不足しそうなときは本商品で容量を増設しておきましょう。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
本体質量(g)約910
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応です。
コネクタ形状USB(Micro B)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45(ゴム足含む、突起物含まず)
対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.00117
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)4
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
パナソニック テレビ「ビエラ」・レコーダー「ディーガ」での録画に最適なテレビ録画用ハードディスク。「ディーガ」に搭載のハードディスクを採用しておりパナソニック様推奨モデルのため、安心してご使用いただけます。また、24時間連続録画、4K録画にも対応しています。パナソニック ブルーレイディスレコーダー「ディーガ」に搭載されているハードディスクを採用。パナソニック推奨モデルのため、ビエラ・ディーガをお使いの方に特に安心してお使いいただけます。長時間加速エージングによる高基準の品質検査に合格したハードディスクのみを厳選して採用しているため、24時間の連続録画にも対応!お使いのテレビに本商品をプラスして、万が一見逃してしまった場合に備えておきましょう。新4K衛星放送の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
本体質量(g)約980
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応
コネクタ形状Micro Bコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45
対応機種【テレビ】パナソニック液晶テレビ「ビエラ」、TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザハードディスクレコーダー/レグザブルーレイ/レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオス4Kレコーダー/アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.000751
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)6
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。