2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
2TB(1)
3TB(1)
4TB(1)
スマホ・タブレットで、録画番組が楽しめる!スマホ完結!(PCが無くても使える) 録画番組は自動で保存!(対応機器なら操作不要) ストレージ容量も自動で節約! 縦・横両置き対応で置き場所自由!
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・WebDAV 付属品LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載 質量(kg)約1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1 端子形状USB TypeA コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 7.0.4以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.1以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×127.5×205(突起部除く) 準拠規格DTCP+、DTCP-IP、DLNA、DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 最大消費電力(W)24 動作環境5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対応プロトコルTCP/IP
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen.1)対応 外付けHDD
業界最小 静音&防振 放熱設計 故障予測サービス「みまもり合図」対応 バッファロー正規データ復旧サービス対応 パソコンでもテレビでも使用できる 縦置きにも対応したデザイン テレビ録画を考えLEDを後方配置 RoHS基準値準拠
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 質量(g)約900 電源AC100V 50/60Hz 対応OS※パソコン接続時のみWindows 10※1/8.1※1/7※1 OS X 10.11以降※1:64ビット/32ビット対応。 ※USB 3.0接続でご使用の際は、パソコン側にUSB 3.0インターフェースが必要です。 対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×33×171 最大消費電力(W)18 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 データ転送速度USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps USBタイプインターフェース:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0端子数:1端子形状:USB 3.0 MicroBファイルシステム:NTFS
取扱い終了

『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります