据え置きハードディスク :「安全表示 マーク」の検索結果
ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
Smart Choice DL320 Gen11 Xeon Silver 4510 2.4GHz 1P12C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 600GB SAS HDDx2 オンボード1Gbx2 500W電源x2モデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥974,270
¥885,700
Smart Choice ML110 Gen11 Xeon Silver 4510 2.4GHz 1P12C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 960GB SATA SSDx2 オンボード1Gbx2 800W電源x2モデル
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥961,290
¥873,900
Smart Choice ML350 Gen11 Xeon Silver 4510 2.4GHz 1P12C 64GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 600GB SAS HDDx2
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥1,139,160~
¥1,035,600~
Smart Choice ML110 Gen11 Xeon Silver 4510 2.4GHz 1P12C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 960GB SATA SSDx2
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥1,195,590
¥1,086,900
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。