据え置きハードディスク :「ファン」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
対象パソコンUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
色ブラック
規格電気用品安全法:PSEマーク表示
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Big Sur 10.15/macOS Big Sur 10.14(※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 )
コネクタ形状USB3.2 Micro-B×1
入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35
機能PC電源連動
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
回転数非固定
保証期間1年
フォーマット形式出荷時:NTFS
LEDアクセスLED
電源供給セルフパワー
スロットセキュリティスロット
対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。)
ファン冷却FAN:無し
ドライブ数1
ボタン仕様1Click:無し
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 。かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)
適合電気用品安全法:PSEマーク表示
対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
色ブラック
対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Ventura 13※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
コネクタ形状USB Micro-B×1
対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
回転数非固定
保証期間1年間
フォーマット形式(出荷時)NTFS
ファン(冷却)無し
入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
ボタン仕様1Clickボタン無し
付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。
色ブラック
対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン
対応OSWindows 11/10 ※macOSは非対応となります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×130×20
ドライブ数1
回転数非固定
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
コネクタ形状USB3.2 Micro-B
保証期間1年
テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。 。SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。 。将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。 。同一メーカー機種間に限ります。 。録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。 。テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。 。4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。 。録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。 。HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1
適合電気用品安全法:PSEマーク表示
対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコン
色ブラック
質量(g)約800(本体のみ)
対応OS(Windows)Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
コネクタ形状USB-B×1
対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
回転数非固定
保証期間1年間
フォーマット形式(出荷時)NTFS
ファン(冷却)無し
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
ボタン仕様1Clickボタン無し
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1
回転数非固定
ファンファンレス
インターフェイスUSB3.0/2.0
ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できる外付けハードディスク
外形寸法幅120×奥行き183×高さ35mm (本体のみ,突起部を除く)
回転数非固定
保証期間1年
熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。
保証期間3年
テレビの買い換え時などに録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けハードディスクです。
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
色ブラック
ファンファンレス
対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン
対応OSWindows 10、 8.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)
ドライブ数1
回転数非固定
入力電圧(V)ACアダプタ:100(50/60Hz)
コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-B×1
フォーマット形式(出荷時)NTFS
付属品USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0互換)ケーブル(約0.9mコネクタ含まず×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1、はじめにお読みください、取扱説明書
使用地区日本国内
仕様電気用品安全法:PSEマーク表示、アクセスLED:○、1Clickボタン:無し、PC電源連動:○、セキュリティスロット:○
保証期間1年
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。