カテゴリ: 据え置きハードディスクブランド: エレコムすべて解除
ELECOM SeeQVault Desktop Drive USB3.2(Gen1) Black エレコム 翌々日出荷
テレビやレコーダーを買い換えた際、録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けHDDです。 <br />SeeQVaultとは、同規格に対応した機器間での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現するコンテンツ保護技術です。 <br />将来テレビやレコーダーを買い換えても、SeeQVault対応機器で録画された番組は、次の新しい機器で再生が可能です。 <br />同一メーカー機種間に限ります。 <br />録画した番組は同一メーカーのSeeQVault対応機器間ならば、好きな場所のテレビに接続して、録画番組を再生することが可能です。 <br />テレビやレコーダーの機器が故障したとしても、同一メーカーの機種間なら機器を交換すれば、本製品に録画された番組は再生できます。 <br />4K映像は録画のみ対応です。録画映像の引き継ぎはできません。 <br />録画した番組のソート・検索機能につきましては、接続する機器(テレビ・レコーダー・STB(セットトップボックス)等)に依存します。 <br />HDDの性能・寿命を維持するには、製品の熱対策が鍵を握ります。本製品は暖かい空気は上方に昇る熱の性質を考慮し、縦置きでも横置きでも、空気の流れを下方から上方に逃がす、空気の通り道を考えたダブルデッキエアフロー構造を実現しました。 <br />USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 <br />ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 <br />本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m コネクター含まず)×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1 適合 電気用品安全法:PSEマーク表示 対象パソコン 標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))USB2.0ポートを搭載したパソコン 色 ブラック 質量(g) 約800(本体のみ) 対応OS (Windows)Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 コネクタ形状 USB-B×1 対応 PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット インターフェース USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 回転数 非固定 保証期間 1年間 フォーマット形式 (出荷時)NTFS ファン (冷却)無し 入力電圧 100V、50/60Hz (ACアダプター) 使用可能国 日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数 1 ボタン仕様 1Clickボタン無し
HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック エレコム 3日以内出荷
テレビの買い換え時などに録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けハードディスクです。
インターフェース USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 色 ブラック ファン ファンレス 対象パソコン 標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 対応OS Windows 10、 8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×183×35(本体のみ/突起部を除く) ドライブ数 1 回転数 非固定 入力電圧(V) ACアダプタ:100(50/60Hz) コネクタ形状 USB3.2(Gen1) Standard-B×1 フォーマット形式 (出荷時)NTFS 付属品 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0互換)ケーブル(約0.9mコネクタ含まず×1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1、はじめにお読みください、取扱説明書 使用地区 日本国内 仕様 電気用品安全法:PSEマーク表示、アクセスLED:○、1Clickボタン:無し、PC電源連動:○、セキュリティスロット:○ 保証期間 1年
HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.2(Gen1) テレビ対応 ファンレス設計 エレコム 3日以内出荷
テレビ(TV)やレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。
取扱説明書や、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制をご用意しておりますので、はじめて購入されるお客様にも安心してお使い頂けます。
USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。(※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します)
シャープ/アクオス、ソニー/ブラビア、東芝/レグザ、パナソニック/ビエラ、三菱電機/REAL、ハイセンス、LG、FUNAI、オリオンなどのテレビに接続可能です。(但しテレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります)
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
スリム&コンパクトに洗練されたデザインで、テレビやレコーダーなどの周りにすっきり配置していただけます。
仕様 電気用品安全法:対象外、アクセスLED:○、1Clickボタン:無し、PC電源連動:○、セキュリティスロット:○ 付属品 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0互換)ケーブル(約0.9mコネクタ含まず×1、取扱説明書 対象パソコン USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 色 ブラック 本体質量(g) 約140 対応OS Windows 10, 8.1 / macOS Catalina 10.15 コネクタ形状 USB3.2(Gen1) micro-B×1 入力電圧(V) USBバスパワー:5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×115×12 インターフェース USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 回転数 非固定 保証期間 1年 使用地区 日本国内 フォーマット形式 (出荷時)NTFS 電源供給 バスパワー ファン ファンレス ドライブ数 1
HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル 2.5インチ テレビ対応 USB接続 ACアダプター不要 ブラック エレコム 当日出荷 から 翌々日出荷
付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。
色 ブラック 対象パソコン 標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 対応OS Windows 11/10 ※macOSは非対応となります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×130×20 ドライブ数 1 回転数 非固定 入力電圧(V) 5(USBバスパワー) コネクタ形状 USB3.2 Micro-B 保証期間 1年
外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム (2件のレビュー) 当日出荷
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 <br />かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 <br />USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 <br />USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 <br />機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 <br />シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 <br />ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 <br />ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 <br />タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 <br />本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個) 適合 電気用品安全法:PSEマーク表示 対象パソコン USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 色 ブラック 対応OS (Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Ventura 13※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 コネクタ形状 USB Micro-B×1 対応 PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×120×35 インターフェース USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 回転数 非固定 保証期間 1年間 フォーマット形式 (出荷時)NTFS ファン (冷却)無し 入力電圧 100V、50/60Hz(ACアダプター) 使用可能国 日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数 1 ボタン仕様 1Clickボタン無し
HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ ファンレス静音設計 ラバーフット付 テレビ対応 エレコム 予約販売
テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
対象パソコン USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 色 ブラック 規格 電気用品安全法:PSEマーク表示 対応OS Windows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Big Sur 10.15/macOS Big Sur 10.14(※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 ) コネクタ形状 USB3.2 Micro-B×1 入力電圧(V) 100、50/60Hz (ACアダプター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×120×35 機能 PC電源連動 インターフェース USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 回転数 非固定 保証期間 1年 フォーマット形式 出荷時:NTFS LED アクセスLED 電源供給 セルフパワー スロット セキュリティスロット 対象地域 日本国内(※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) ファン 冷却FAN:無し ドライブ数 1 ボタン仕様 1Click:無し
外付けドライブ・ストレージ の新着商品 ページ: 1/ 3