1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67の防水・防塵、耐衝撃で使用シーンを選ばず、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged Mini HDD”。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。 本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.0規格に対応しており、最高130MB/sのデータ転送を実現します。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 Mac OS Xと macOSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.5以降 ドライブ数1 回転数非固定 入力電圧5V(バスパワー) コネクタ形状USB3.0 Micro-B ×1 RAID機能無し 付属品USB3.1(Gen1)(Micro-B - Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG 使用地区日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 保証期間2年間 仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○ 規格【電気用品安全法】対象外 インターフェースUSB3.0/2.0 フォーマット形式【出荷時】LaCie Setup Assistant(ウィザード形式) LED【アクセスLED】× ファン無し
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります