カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • 外付けドライブ・ストレージ
          • 外付けHDD
            • 据え置きハードディスク

据え置きハードディスク :「HDD 10TB」の検索結果

関連キーワード
  • hdd 10tb
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
ハードディスク RAIDO1対応 EA759GWシリーズ エスコハードディスク RAIDO1対応 EA759GWシリーズエスコ
133,300税込146,630
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応/4ドライブ搭載(RAID 0/5/10対応)外付HDD 32TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応/4ドライブ搭載(RAID 0/5/10対応)外付HDD 32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
USB 5Gbps対応の外付けハードディスクです。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを4台搭載しており、データ保存やサーバーのバックアップ等に最適です。RAID 0、RAID 5、RAID 10に対応しており、お客様の目的に合わせてご使用いただけます。重要なオフィスデータを格納しているWindows Serverやメーカー製NAS「LAN DISK」でのバックアップ用途としてお使いいただけます。もちろん、パソコンに直接つないでデータバックアップ用としてもご使用いただけます。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。お客様のご利用用途に合わせて設定をお選びください。
付属品USBケーブル、ACアダプター、電源コード、変換アダプター、取扱説明書、安全のために質量(kg)約2.8(本体のみ)使用温度範囲(℃)+5~+40消費電力(W)33(Typ)定格AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14コネクタ形状USB Std-B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163x 210x 160(ゴム足含む、突起部含まず)対応機種Windowsパソコン、MACパソコン、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」機能盗難防止:ケンジントンスロット動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを搭載したI ・O DATA製LAN DISK保証期間5年間フォーマット形式NTFS取得規格VCCI Class A 、電気用品安全法(ACアダプター)、電気用品安全法(電源コード)、電気用品安全法(変換アダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.000661インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)32使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)対応モードRAID 0(ストライピングモード)、RAID 5(分散パリティモード)、RAID 10(ミラーリング+ストライピングモード)、マルチディスクモード
8チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール8チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約1660電源(V)DC12±1(センタープラス)消費電力(W)最大約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示再生チャンネル(同時)最大8チャンネル電源供給セルフパワー動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265X容量(TB)2(内蔵/SATA)、最大10まで増設可能※有償フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力8チャンネルBNC.J
ハードディスクPOCレコーダー マザーツールハードディスクPOCレコーダーマザーツール
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大5M-Nの高解像度で録画2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)録画中のメニュー操作が可能UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ電源最大約DC53V/1.81A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16動作温度(℃)(使用)0~40画質ビットレートプロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PバックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+フレームレート1~15fps音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080対応ブラウザEdge/Chormeハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
16チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール16チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約2500消費電力(W)最大約24電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示再生チャンネル(同時)最大8チャンネル動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265Xフレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力16チャンネルBNC.Jハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
4チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール4チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約1660消費電力(W)最大約24電源DC12V±1V(センタープラス)解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265Xフレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力4チャンネルBNC.Jハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE SanDisk ProfessionalUSB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVESanDisk Professional
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。
付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41保証期間3年コネクタUSB-CインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応
HDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証 エレコムHDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証エレコム
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。容量4TB安心の5年保証です。対象型番は2B3AP2・2HE9P7です。 LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。 SeagateIronwolfPro 安心の5年保証です。
仕様【使用ドライブ】Seagate Ironwolf Pro付属品ご使用の前にお読みください 1枚インターフェースSATAIII外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.11×101.85×146.99ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年間保管温度範囲(℃)-40~70動作温度範囲(℃)5~60フォームファクタ3.5インチ
HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 1big Dock Thunderbolt3 ×2 USB-A×1 DisplayPort1.4ポート×1 SDカード×1 【Windows Mac】対応LaCie(ラシー)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
Thunderbolt 3対応した外付HDD。最大240MB/s高速転送可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
質量(kg)約1.7回転数(min-1[r.p.m])7200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×56.3ドライブ数1
HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応 LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け 据置 LaCie d2 Professional タイプCポート アルミ製ケース 5年保証 【Windows Mac】対応LaCie(ラシー)
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×188.5(スタンド含む)
増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDD NEC三菱増設用2.5型2.4TB SAS 10k HDDNEC三菱
459,800税込505,780
1式
13日以内出荷
Elgar Carrier 2.5型SAS 10Krpm 2.4TB 512eセクタ 12Gbps
仕様●記録容量:2400GB●内蔵・外付:内蔵●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-40
増設用2.5型 SAS 10k HDD NEC三菱増設用2.5型 SAS 10k HDDNEC三菱
369,800税込406,780
1式
13日以内出荷
SAS HDD 2.5型 12Gb/s 10 000 rpm 512e セクタ対応 ホットスワップ対応
増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD NEC三菱増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDDNEC三菱
239,800税込263,780
1式
13日以内出荷
Elgar Carrier 2.5型SAS 10Krpm 1.2TB 512Bセクタ 12Gbps
仕様●記録容量:1200GB●内蔵・外付:内蔵●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-39
増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD NEC三菱増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDDNEC三菱
249,800税込274,780
1式
13日以内出荷
1x 1.2TB SAS HDD 2.5型 12Gb/s 10 000 rpm 512n セクタ対応 ホットスワップ対応
仕様●記録容量:1200GB●内蔵・外付:内蔵●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-54
増設用10TB HDD NEC三菱増設用10TB HDDNEC三菱
459,800税込505,780
1式
13日以内出荷
3.5型ホットプラグ非対応ドライブケージ用 SATA 6Gbps 7200rpm 512eセクタ対応
仕様●記録容量:10000GB●ディスク回転数:7200rpm●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-18

外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります

据え置きハードディスク