絞り込み
ブランド
  • TP-LINK(225)
  • アライドテレシス(124)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
  • BUFFALO(バッファロー)(104)
  • NETGEAR(104)
  • MOXA(84)
  • エレコム(77)
  • サン電子(PC)(73)
  • StarTech.com(70)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • PLANET Technology(64)
  • Cisco(シスコ)(55)
  • WatchGuard(52)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • TRENDnet(43)
  • サンワサプライ(39)
  • テルトニカ・ネットワークス(39)
  • NEC(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(453)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコムLANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタエレコム(18件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006ホワイトPoE対応
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
Bluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】 エレコムBluetooth Ver5.3 USBアダプタ コンパクト 省電力 【ブルートゥース対応機器接続可能】エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容製品本体×1個質量(g)約2出力Bluetooth Power Class2対応OSWindows 11/10/8.1コネクタ形状USB-A通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3保証期間1年間周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応プロファイル【Bluetooth】Windows標準プロファイル
有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】 エレコム有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】エレコム
1,398税込1,538
1個
欠品中
有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック(ブラック)質量(g)約26規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約27×約16 ※ケーブル含まず動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず伝送速度(Mbps)有線(理論値):1000/100/10RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/900mA対応プロトコルIPv4/IPv6
LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコムLANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbpsエレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LANポート数4対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約56材質【筐体】プラスチック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠定格電圧(V)5USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポートデータ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレスエレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約125(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)2.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約370規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式100/10Mbps対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源 エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 マグネット AC電源エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約190(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数5電源供給方式電源内蔵マグネットあり仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載材質金属質量(g)約310規格VCCI Class B消費電力(W)(最大)2.5端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露不可)データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム(1件のレビュー)
1,909税込2,100
1個
当日出荷
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。消費電力(W)1.05電源USBバスパワー動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコムWi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0エレコム(9件のレビュー)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 電源内蔵 ファンレスエレコム
17,980税込19,778
1個
当日出荷
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 付属の専用ACケーブル及び変換アダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電機能により、接続していないポートや、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。 動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【スイッチングファブリック】32.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:16ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピンー2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個、19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】メタル【筐体】ホワイト質量(g)約900(本体のみ)適合規格VCCI ClassA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)電源タイプ内蔵電源発熱量(KJ/h)約40.7(最大)保管環境温度:-40℃~70℃ 、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)16.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.8最大パケット転送能力(Mpps)23.8MTBF(時間)1156000@25℃、362000@50℃PoE対応非対応
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム
5,898税込6,488
1個
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ブラック質量(g)約420(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171.5×83.6×30.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約12.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)750000@25℃、287000@50℃PoE対応非対応
LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコムLANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbpsエレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6インターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内定格入力バスパワー 5Vケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)質量(g)約54材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)取得規格VCCI class B保証期間1年間付属品セットアップガイド対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデルBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズさまざまな設置ニーズに対応ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり高い静音性を実現するファンレス筐体より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体2つの自動節電機能で賢く省エネ安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8接続方式100BASE-TX/10BASE-T仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書材質メタルホワイト電源(V)100(50/60Hz)本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
CAT6/CAT6A用RJコネクタ エレコムCAT6/CAT6A用RJコネクタエレコム(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300MbpsBUFFALO(バッファロー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
有線LANアダプター Type-C 1000Mbps 高速通信 USB3.2 Gen1 【Windows11 10 Mac iPad Nintendo Switch 等】 エレコム有線LANアダプター Type-C 1000Mbps 高速通信 USB3.2 Gen1 【Windows11 10 Mac iPad Nintendo Switch 等】エレコム
1,898税込2,088
1個
欠品中
有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
用途有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐ使えるUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約12cmです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック幅(mm)約50(ケーブル含まず)高さ(mm)約15(ケーブル含まず)質量(g)約15奥行(mm)約22(ケーブル含まず)規格有線:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート数1対応OSWindows 11/10、iPadOS 18、macOS Sequoia 15動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約12 ※コネクター含まず定格入力(V/mA)5/900色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応プロトコルIPv4/IPv6変換タイプTypeC-LAN
WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコムWiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型エレコム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
WiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi6 11ax/11ac 1201+574Mbps IPv6 ( IPoE ) 対応 中継器 離れ家モード エレコムWiFi 無線LAN ルーター 親機 WiFi6 11ax/11ac 1201+574Mbps IPv6 ( IPoE ) 対応 中継器 離れ家モードエレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 より
仕様【有線設定(WAN)】IPアドレス自動取得・PPPoE認証(1セッション)・IPアドレス固定・IPv4 over IPv6(MAP-E)・IPv4 over IPv6(DS-Lite)・IPv4 over IPv6(IPIP)・SLAAC・DHCPv6-PD、【有線設定(LAN)】DHCPサーバー/DHCP固定割り当て(最大20エントリー)、【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)、【対応IPv6 IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6 コネクト・OCX光 インターネット、【付帯サービス】なし付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約400(本体のみ)規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a準拠消費電力(W)12.5(最大)対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、Android 15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合がありますチャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100(50/60Hz)±10%設定方式WPS対応対応【ハードウェアNAT】対応、【こどもネットタイマー】こどもネットタイマー3対応、【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります、【MU-MIMO機能】対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【セパレーター機能】SSIDセパレーター・プライバシーセパレーター対応、【自動ファームウェア更新】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×128.0×150.0 ※突起部、スタンド部除く機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能その他の機能セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~85%(ただし結露なきこと)コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート/LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックモード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器・【離れ家モード】通常/離れ家取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSEアンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11ax】5GHz帯:最大1201・2.4GHz帯:最大574、【IEEE 802.11ac】5GHz帯:最大867、【IEEE 802.11n】5GHz帯:最大300 ・.4GHz帯:最大300、【IEEE 802.11g】最大54・【IEEE 802.11b】最大11・【IEEE 802.11a】最大54伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM対応機械【無線LAN】iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・Android端末・各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 5/4・NINTENDO SWITCH(TM))・各種無線LAN搭載機器伝送速度(有線WAN)1000Mbps・100Mbps・10Mbps、(有線LAN)1000Mbps・100Mbps・10MbpsUSBポートなし接続台数推奨 26台アクセス方式インフラストラクチャー対応ブラウザ【セットアップツ-ル】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザ-を使った初期設定(インタ-ネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJW
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ホワイト質量(g)約420(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.4(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171.5×83.6×30.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約12.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)750000@25℃、287000@50℃PoE対応非対応
スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレスエレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-B
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約170(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットなし伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレスエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。 2023年メーカー調べ LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体スイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック適合規格VCCI Class B入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置電源タイプACアダプター保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)PoE対応非対応
スイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコムスイッチングハブ LAN ハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
省スペースに設置可能なコンパクトサイズのGiga対応スイッチングハブです。設定不要で購入後すぐに使用可能です。
用途すべてのポートがGiga(1000BASE-T)対応。ご家庭やオフィスで高速なネットワーク環境を実現できます。 省スペースに設置可能なコンパクトサイズ。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用でも気になりません。 らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.2m):1個、製品情報:1枚、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック適合規格VCCI ClassB入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%機能らくらく節電対応準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け電源タイプ専用ACアダプター保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)PoE対応非対応
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps メタル筐体 マグネット 電源内蔵 ファンレスエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体サイズを従来機種(※)より33%小型化し、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G05MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。材質【筐体】メタル【筐体】ブラック質量(g)約250(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)3.0(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×63×28(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ内蔵電源動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式内蔵電源発熱量(KJ/h)約10.8(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)545000@25℃、189000@50℃PoE対応非対応
スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット エレコムスイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネットエレコム(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688MbpsBUFFALO(バッファロー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573MbpsBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシックネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロックより強固なセキュリティー「WPA3」対応スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力14.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※11系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1材質筐体:アルミブラックポート数3ポート消費電力(W)最大:2電源USB Type-C(5V/500mA)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)フローコントロール制御非対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300MbpsBUFFALO(バッファロー)
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
仕様●制限事項:※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。、※本製品は屋内使用に限ります。●有線LANインターフェース WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●有線LANインターフェース セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能●無線LANインターフェース アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:2本、2.4GHz:2本、(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)●無線LANインターフェース セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)●無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル):5GHz:、W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1~13ch (2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。●無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度):5GHz:、IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。付属品ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載適合VCCI Class B質量(g)約338 ※本体のみ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.1(最大)端子形状【有線LANインターフェース 】RJ-45型 8極寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130※アンテナおよび突起部を除く機能有線LANインターフェース :回線自動判別切替機能保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%伝送方法無線LANインターフェース :CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数(GHz)2.4/5伝送速度【有線LANインターフェース 】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約105(本体のみ)ポート数5ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間設置方法水平設置、壁掛け発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコムスイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来機種(※)より容積比で約60%コンパクト。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-B
接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)ポート数5ポート材質【筐体】メタル電源供給方式ACアダプター準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3スイッチング方式ストア&フォワード通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応コネクタ形状RJ-45×5適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て)最大パケット転送能力(Mpps)7.4MACアドレス登録数2000件(全ポート合計)ジャンボフレーム対応(15Kbytes)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応発熱量(KJ/h)約10.1(最大)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)【筐体】ブラック設置方法水平設置、壁掛け動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)MTBF(時間)309000@25℃、250000@40℃適合規格VCCI ClassB付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚保証期間1年間仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり質量(g)約115(本体のみ)外形寸法(mm)約84.0×47.8×25.6(本体のみ)消費電力(W)2.8(最大)省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbpsファンなしマグネットなし電源仕様専用ACアダプターデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応非対応
10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー)10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポートBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載材質メタル質量(g)800適合規格VCCI classA電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型8極対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control消費電流(mA)最大45最大消費電力(W)3インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上電源供給方式電源内蔵ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)バッファ仕様(容量)256KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD
LAN用中継コネクタ8極 CAT6 ELPALAN用中継コネクタ8極 CAT6ELPA(1件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
当日出荷
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様8極8芯用適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)変換タイプLAN-LAN
LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付BUFFALO(バッファロー)
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から翌々日出荷
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート材質金属電源供給方式電源内蔵マグネットあり対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)データ転送方式ストア&フォワードバッファメモリ192KB符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送距離(m)最大100端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)電源電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)最大3.8省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)質量(g)約370動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間規格VCCI Class B付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 createJVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバーj5 create(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
...
無線LAN・ネットワーク機器