絞り込み

BLEビーコン
サンワダイレクト¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から翌々日出荷iBeacon。Eddystoneに対応したBLEビーコンです。最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。IP65と同等の防塵。防滴性があります。電源ON。OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。電波到達距離はあくまでも目安であり、実際の距離は物理環境。電波発信のインターバルは100~10000msから選択可能です。大型コイン電池採用で最大約3年程度動作します。 。発信間隔や電波発信強度などにより変動します。パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。設定はAndroid。iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。付属品日本語取扱説明書あり質量(g)26対応機種対応OS:iOS 26~10、Android 16~5.1センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477保証期間購入日より1年防塵防水性能IP65相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×4.7×1.5電池寿命数ヶ月~3年程度フォーマット形式iBeacon/Eddystone(UID/URL/TLM)/Info電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-15~60スイッチ数1送信間隔100~5000ms※推奨100~1000ms
BLEビーコン
サンワダイレクト¥6,298税込¥6,9281個当日出荷iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。仕様●発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 、※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。●電波到達距離:約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。●防塵・防水規格:IP67●センサー:加速度・温度●動作環境:ー15~70℃※動作環境●電源スイッチ:1個●対応規格:iBeacon Eddystone、Info/Acc●データフォーマット:UID/URL/TLM(加速度)通信方式BLE電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。
NFCタグ_100枚入り
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781セット(100枚)欠品中自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。23mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。100枚セット※NFC非対応の機種では使用することはできません。※iPhone,iPadは非対応です。(2013年11月現在)※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態でなければ 反応しません。機種側の仕様です。※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。 方法は、お手持ちの機種の取扱説明書をご確認下さい。※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は 反応が悪くなる、または反応しない場合があります。※充電中はNFC機能が使えない場合があります。※タスクを書き込むには、NFC用アプリ、アプリケーションが必要です。※読込みは、タスクの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても 読込み可能なものもあります。※URLを書き込む場合、要領が不足する場合があります。 その場合は、URL短縮サービス等をご利用下さい。※本製品の最大要領は144byteまでです。画像や動画などの保存はほぼ出来ません。※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。※アルミなどの金属面には対応しておりません。※不用意に折り曲げたり強い力をかけないで下さい。破損の恐れがあります。※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。※本製品が、正常に読み書きが出来ないことによって発生したデータ損失や 漏洩などについては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。仕様●メモリサイズ:144byte●IC:NXP NTAG213●動作周波数:13.56MHz●外形:丸型セット内容100枚セット規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)動作温度0℃~70℃
Wi-Fi CO2センサー
ラトックシステム¥10,980税込¥12,0781台当日出荷高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書質量(g)約90(本体のみ)電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給)対応OSiOS12以上、Android6.0以上センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃)動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personalアズワン品番64-9077-81無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHzアプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード)Wi-FiWPS、手動
ボタンビーコン
Braveridge¥18,980税込¥20,8781セット(4個)8日以内出荷Bluetooth LE4.2対応製品、製品カラー:黒、ボタンを押したときにビーコン信号を発信。3つのボタン押下方法で、メジャー値の異なるビーコン信号を発信(シングルクリック、ダブルクリック、長押し)。IPX5相当色黒
加速度トリガー搭載BLEビーコン
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781セット(3個)当日出荷iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)寸法(mm)直径39×H15.5質量(g)約20スイッチ1個(内部)センサー加速度・温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-15~70℃防塵・防滴IP67電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-25
USBビーコン2
Braveridge¥15,980税込¥17,5781セット(2個)8日以内出荷Bluetooth LE5.0対応、PCのUSBポートや付属のACアダプターから給電できるため、電池交換が不要、防水性なし
BLEビーコン
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷圧力センサーとBeaconの間が50cm。圧力センサーの取り外しが可能。通常Beaconとしての活用が可能。圧力閾値を20段階で調節可能。死活監視信号の発信設定機能。タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)。電池残量確認可能仕様100~10000ms※推奨100~1000ms※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減、電源スイッチ:2個セット内容本体、電池(CR2450)、取扱説明書※電池は本体に実装済です。通信方式BLE電池CR2450(620mAh)※電池交換が可能電池寿命数ヶ月~3年※設定により異なるLEDあり電波到達距離(m)約1~100(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なる動作温度範囲(℃)-20~70
BLEビーコン
サンワダイレクト¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms寸法(mm)70.6×38×17.8質量(g)約43センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属防塵防水性能IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー)電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)スイッチ数1個動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
BLEビーコン
サンワダイレクト¥9,598税込¥10,5581個欠品中iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。 6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します、電源スイッチ:1個センサー温度(内部)通信方式BLE防塵防水性能IP66電池寿命数ヶ月~10年程度※電池交換が可能フォーマット形式データ:iBeaconEddystone(UID/URL/TLM)Info電波到達距離(m)1~100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります動作温度範囲(℃)-40~70
温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット)
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781セット(3個)当日出荷温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。 ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms質量(g)約43スイッチ1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単四乾電池×2本動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)アズワン品番64-0910-83
BLE Smart ID Card
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781セット(3個)翌々日出荷iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコンです。携帯することを想定した設計です。送信範囲は約1m~100m程度まで8段階設定が可能です。※推奨距離は約70mです。電池寿命は数ヶ月~2年程度です。24時間タイマー設定(電波発信スタート時間及び終了時間)により電池寿命を伸ばすことも可能です。1日1回同時刻に約1分間強制的に電波を発信する機能(Fixed Timer)により死活監視も可能になります。クレジットカードサイズのカード類を差し込める設計をしているため、社員カード・入館カードなどを一緒に携帯できます。磁性体防止シートを張り付けてあるのでFelica等のICカード挿入時も問題なく使用できます。緊急時にコールボタン(設定ボタン)を3秒以上押すことにより、約30秒間緊急信号が発信されます。Android(5.0以上)の専用アプリで設定変更が可能です。お得な3個セットです。仕様発信間隔:100~10000ms※発信する感覚や出力の設定値、電波発信時間設定によって電池消耗は増減します。、電波到達距離:約1~100m(8段階設定)-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dbm※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。※推奨距離は約70mです。、電源スイッチ:2個スライド式電源スイッチ×1、設定モードボタン×1、設定アプリ:android(5.0以上)の専用アプリSSS-825、iBeacon及び独自規格 ※iBeacon受信アプリで使用可能収納可能カードサイズ:クレジットカードサイズ/86、54mm、0.51~0.76mm(20~30mil)セット内容BLE IDカード×3、電池(CR2032)×6※電池は本体に実装済です。※WEB取説です。データフォーマット通信方式BLEBLE4.2※通信方式電池CR2032(220mAh)×2個※電池交換が可能です。動作環境-20~70℃電池寿命数か月~約2年※設定により異なります。LED有
近接ビーコン
Braveridge¥8,798税込¥9,6781台8日以内出荷Bluetooth LE5.0対応、内部に取り付けたスイッチにより、電波強度を切り替えることが可能なビーコン製品(電波強度:通常と近距離の2パターン)、単三電池4本使用(電池はお客様にてご用意ください)、IPX4相当
キーホルダービーコン
Braveridge¥17,980税込¥19,7781セット(4個)8日以内出荷Bluetooth LE5.0対応、3軸加速度センサーを搭載し、センサーが反応している時はBeaconを定期発信、センサーの検知が止まった時は定期発信の間隔を伸ばすなどの設定が可能、ストラップやバッグなどに付けて携帯しやすいナスカン付き。本体フラット面に企業ロゴ・ブランドロゴなどの印刷が可能、IPX5
飛び評価キット
Braveridge¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷Bluetooth LE機器の無線機能を比較評価することが可能。送信機と受信機、iOSアプリで構成。アプリはQRコードよりダウンロード可能。
BLEビーコン
サンワサプライ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷圧力センサーとBeaconの間が50cm 圧力センサーの取り外しが可能 通常Beaconとしての活用が可能 圧力閾値を20段階で調節可能 死活監視信号の発信設定機能 タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など) 電池残量確認可能仕様【発信間隔】100~10000ms(推奨100~1000ms)、【データフォーマット】iBeacon質量(g)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×30×10.2通信方式BLE使用電池CR2450(620mAh)電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-20~70スイッチ数2
大容量バッテリー搭載BLEビーコン
サンワサプライ¥38,980税込¥42,8781セット(3個)翌々日出荷iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)質量(g)約109スイッチ1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×H72×23センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-40~70℃防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~10年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info電波到達距離(m)数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-24