1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)PCI Express接続 2.5GbE LANアダプター
情報は発表当初のものです。2.5GBASE-T対応のPCI Express用有線LANアダプターです。本商品を使うことで、転送速度2.5Gbps(規格値)の有線接続により安定した高速通信が可能となり、大きなファイルのやり取りやテレビ会議、動画視聴やゲームのネット対戦が快適になります。2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせて利用いただくことで大容量のファイルのやりとりや高品質な動画視聴も快適。※2.5Gbpsでの通信ご利用にはネットワーク経路上の機器が2.5GbEに対応している必要あり。2.5GBASE-T(2.5GbE)は、カテゴリー5e準拠のLANケーブルをそのまま利用することが可能なため、本商品導入にあたってLANケーブルの買い直しや配線の引き直しの必要はありません。※ルーターやスイッチなど通信経路上の機器も2.5GbEに対応している必要があります。LowProfile PCI 取付金具を添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。
アズワン品番65-3419-76
1個
5,098 税込5,608
8日以内出荷