10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 ギガビットLANアダプター
。USBポートに接続することでLANポートを増設できるアダプターです。パソコンやLANポートのないNintendo Switch(TM)のドックと接続することで、有線LANでインターネットに接続できますので、途切れにくく安定したネットワーク環境で動画やゲームを楽しめます。Wi-Fi接続だと通信環境の影響を受けやすくゲームで影響が出ることも…本商品は無線LANよりも途切れにくく安定した有線LAN環境を提供するのでゲームに集中できます。また、ケーブルはドックの背面にあるUSBポートに接続しても本商品が浮かないように約20cmとしています。高速Gigabit(1000BASE-T)に対応の本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でパソコンと接続することで、最大転送速度約949Mbps(実測値)を実現しました。有線LAN接続による無線LANよりも途切れにくく、安定した通信をご利用いただけます。本商品はパソコンでももちろんご利用いただけ、パソコンに挿すだけでインターネットへの接続準備が完了します。ドライバーのダウンロードやインストールは自動で行われますので、複雑な操作をすることなくすぐお使いいただけます。
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ
RoHS
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz 使用温度範囲(℃)0~+40 ポート数10 消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD 使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと 表示LEDPower、LINK/ACT、PoE 保証期間1年 電源供給方式電源内蔵 ジャンボフレーム最大9216Bytes スイッチング方式ストアアンドフォワード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)PCI Express接続 2.5GbE LANアダプター
情報は発表当初のものです。2.5GBASE-T対応のPCI Express用有線LANアダプターです。本商品を使うことで、転送速度2.5Gbps(規格値)の有線接続により安定した高速通信が可能となり、大きなファイルのやり取りやテレビ会議、動画視聴やゲームのネット対戦が快適になります。2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせて利用いただくことで大容量のファイルのやりとりや高品質な動画視聴も快適。※2.5Gbpsでの通信ご利用にはネットワーク経路上の機器が2.5GbEに対応している必要あり。2.5GBASE-T(2.5GbE)は、カテゴリー5e準拠のLANケーブルをそのまま利用することが可能なため、本商品導入にあたってLANケーブルの買い直しや配線の引き直しの必要はありません。※ルーターやスイッチなど通信経路上の機器も2.5GbEに対応している必要があります。LowProfile PCI 取付金具を添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。
アズワン品番65-3419-76
1個
5,098 税込5,608
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)L2ライトマネージスイッチングハブ
RoHS
ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書 区分D 使用温度範囲(℃)0~50 スイッチスイッチ機能有り(全ポート) 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class A 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず) その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az) 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD バッファメモリ512kbytes 表示LED電源、LINK/ACT、ループ 転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時) ジャンボフレーム最大15kbytes スイッチング方式ストアアンドフォワード 伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号 RoHS指令(10物質対応)対応 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと) Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ検知・防止機能とEEEに対応したL2スイッチングハブです。それぞれの機能は個別の「モード切替スイッチ」によって入切を変更できます。設定画面へアクセスすることなく切替できるため、ご使用シーンに合わせて簡単に設定変更ができます。放熱性の高い金属筐体によりファンレスを実現し、使用温度は50℃まで対応。また日本メーカー製の電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きで安心してご使用いただけます。
付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書 材質金属(メタル) 容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes 質量(g)440 規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能 ポート数8 スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード 電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W) 接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab) 機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング) 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD 転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず 帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング) LANポート:RJ-45
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント
エコ商品、RoHS
法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書 質量(g)約370 規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) ポート数1(コネクタ形状:RJ-45) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57 対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13 対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず) 消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ) 使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB 伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps グリーン購入法適合 無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2) 対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP 通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。 接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応 スイッチ全ポートスイッチ機能有り 機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 バッファメモリ512Kbytes 表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ 転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps ジャンボフレーム最大サイズ9216bytes スイッチング方式ストア&フォワード
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター
RoHS
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター 付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)26(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247 対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ 接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD 伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5/6 伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ
RoHS
2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
タイプスイッチングハブ 電源AC100V 50/60Hz マグネットなし 通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LR RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5Gbps対応Wi-Fi 7デュアルバンドルーター
RoHS
新規格「Wi-Fi7」&インターネットポート2.5Gbpsに対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の2つの周波数帯で高速通信が可能です。機械的な印象をなくすデザインで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても違和感のない生活に馴染むデザインです。
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート 質量(g)900 備考インターネットをご利用になる場合は「回線」および「インターネットプロバイダー」との契約が必要です。また本商品は日本国外では使用できません。 規格(無線LAN)IEEE802.11ax/be draft、IEEE802.11ac/11n/11a/11g、IEEE802.11b(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※LANポートのみ、IEEE802.3az(10BASE-Te)※インターネットポートのみ 消費電力(W)13(Typ) 構成機器【ルーター部】●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps・LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps●インターネットポート:RJ-45※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation●LANポート:RJ-45×2●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター【ルーター部2】●インターネット接続方法:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●サブネットマスク:255.255.255.0 固定●その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大32エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレントコントロール、回線自動判別機能 対応機種・有線または無線LANインターフェイスを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBookなど)・iOS、android搭載のスマホ・タブレット、テレビ、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ等 定格電源AC100V50/60Hz 伝送速度(Mbps)無線LAN側ネットワーク【理論値】IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300、IEEE802.11a/g:最大54、IEEE802.11b:最大11 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯/5帯(W52/W53/W56) 伝送規格無線LAN側ネットワーク【方式】IEEE802.11ax/be draft:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) 接続台数【無線LAN側ネットワーク部2】無線LANに接続できる機器の台数:推奨40台 アンテナ方式無線LAN側ネットワーク部2:内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×50×215(縦置き専用) 使用チャンネル(ch)無線LAN側ネットワーク:24GHz帯=1-13、5GHz帯=36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 対応プロトコル無線LAN側ネットワーク部2:TCP/IP(IPv6/IPv4) 無線LAN無線LAN側ネットワーク部2【機能】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング