無線LAN・ネットワーク機器 :「電源供給装置」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「BSH-GP08MB」は、PoEに対応した8ポートのL2インテリジェントスイッチです。
PoE受電に対応した無線LANアクセスポイントやネットワークカメラ、IP電話機などにLANケーブル経由で給電することができます。
8ポート全て電源供給に対応しており、1ポートあたり最大30Wまで(装置全体で合計90Wまで)の給電が可能です。
オフィス導入にも安心な強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証や、接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN等の機能も搭載。
放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
用途無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに最適
仕様ポートVLAN、タグVLAN(対応タグ番号:1~4094)、マルチプルVLAN(グルーピング数:4094)
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、マグネット(4個)、マグネット取り付けネジ(4個)、取扱説明書
材質金属
使用温度範囲(℃)0~50
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)[全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応]【PoE】IEEE802.3at(Type1、Type2)、IEEE802.3af [全ポートIEEE802.3at(Type2)準拠]
ポート数8
消費電力(W)110
スイッチ全ポート有り
適合規格VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、高調波電流規制JIS C 61000-3-2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
本体質量(kg)約1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×184×44(突起部含まず)
通信方式CSMA/CD、全二重/半二重
交流電流(A)1.1
表示LED電源、Link/Act、PoE、ループ検知/お知らせ
発熱量(kcal/h)95
皮相電力(VA)110
転送レート1000BASE-T:1,488,095pps、100BASE-TX:148,810pps、10BASE-T:14,881pps
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)400
マグネットあり
MACアドレス登録数8192エントリ(エージングタイム300秒)
スイッチング方式ストア&フォワード
供給電源1ポートあたり最大30W/装置全体合計90Wが上限
ポートLAN:RJ-45×8ポート
スイッチ容量16Gbps (ノンブロッキング)
給電方式Alternative A
使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。