無線LAN・ネットワーク機器 :「無線LANアクセスポイント」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書 質量(g)約800 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)18 動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間) 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-15 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
43,980 税込48,378
欠品中

屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供 屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能 DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 建物間の通信を低コストで実現 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 安心の最長5年保証 オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個 質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず) 電源PoE IEEE802.3atに対応 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)25.5(規格値) 動作環境温度:-25~55℃湿度:0~90%(結露なきこと) 取得規格VCCI ClassB セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-16 伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps 伝送方法DSSS/OFDM/MIMO 周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

WSR-300HP 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー) 動画あり
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g)約232 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型8極 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)5.8 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ2.4GHz 2本 セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番64-3802-54 スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

。屋外用アンテナを取り付けるWAPS/WLAHシリーズ専用同軸変換コネクタ。WLAHシリーズの屋外アンテナ取り付けをより確実に。「RoHS指令」に準拠
1台
1,198 税込1,318
翌日出荷

手頃に高速のWi-Fiを提供できるアクセスポイント。無線の切断を防ぎ、安定した接続を提供できる。外付けアンテナで柔軟な電波設計が可能。機密情報をしっかり守るセキュリティー。ネットワーク運用の負担を減らす遠隔管理。来客用のWi-Fi提供を手軽にできるゲストポート機能
データ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング) 周波数範囲5GHz:5180MHz~5720MHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch)、2.4GHz:2412~2472MHz(1~13ch) 動作温度(℃)0~50(壁掛け時/天井設置時) 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 ※本体のみ(セキュリティーカバー・突起部除く) 本体質量(g)858(外付アンテナ、壁掛け金具含まず)、1071(外付アンテナ、壁掛け金具含む) 規格VCCI Class B 保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) 付属品外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー 最大消費電力(W)16.3 セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター アンテナ外部(External)、送受信(Tx / Rx):2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵) 準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード ※WDSモードは非対応、【有線LAN】CSMA/CD インターフェース2.4GHz及び5GHz同時通信 端子数2(AUTOMDIX対応) ※PoE受電対応はLAN 1端子のみ 端子形状RJ-45型8極コネクター ホワイト
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

。法人向け無線LANアクセスポイント WAPM-AX8R対応 。工具不要コネクター対応 。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

法人向け無線LANアクセスポイント エアステーション プロ対応
対応製品無線LANアクセスポイント WAPM-AX4R 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.3×200×40(ヒンジを含める場合)、54.2×200×40(ヒンジを除く場合) 動作温度(℃)0~50(天井設置) 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 付属品取扱説明書、専用鍵2本、ネジ
1台
3,798 税込4,178
欠品中

。法人様向け無線LANアクセスポイント WAPM-1266R対応。工具不要コネクター対応。アクセスポイントを盗難やイタズラから守る・本体の空き端子やリセットボタンを盗難防止用鍵で保護。ワイヤーを繋いで落下を未然に防止できる取付穴対応※落下防止安全ワイヤーは市販のものをお使いください
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

。5GHz 4x4デュアルバンド 。IEEE802.11acWave2対応 。DFS障害回避機能でDFS検知でも瞬時にチャンネル切替で授業を止めない 。内蔵アンテナ、セキュリティーカバー一体でいたずら防止。公平通信制御、リモート管理に対応
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

。Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)対応で柔軟なチャンネル設計が可能 。6GHz 2x2、5GHz 2x2、2.4GHz 2x2トライバンド 。DFS障害回避機能(特許第4886814号)でレーダー波を検知しても瞬時にチャンネル切替で授業を止めない 。内蔵アンテナ。教室全体に飛ばすアンテナ設計 。セキュリティーカバー一体でいたずら防止 。公平通信制御 。リモート管理サービス キキNavi対応
伝送方法IEEE802.11ax
1台
99,880 税込109,868
8日以内出荷

最新規格Wi-Fi 6(11ax)に対応 最大128台の端末を同時接続可能 学校教室や大学の講義室、フリーアドレスで無線端末が多いオフィスなど、たくさんの端末がいる環境でもお使いいただけます。
付属品取扱説明書、保証書、セキュリティカバー、壁掛け金具、天井取付用ねじ、壁取付用ねじ、アンカー、座金組込ねじ、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵 ホワイト 質量(g)405(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、565(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む) 規格VCCI Class B 端子形状【有線LAN】RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、160×150×42.5(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む) 準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging 最大消費電力(W)10.6 インターフェース【無線LAN】2.4GHz及び5GHz同時通信 周波数範囲【無線LAN】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch) 保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) 動作温湿度範囲温度:0~45℃、湿度:10~90%(結露なきこと) アンテナ【無線LAN】内部(Internal)、送受信(Tx / Rx):2本 セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター データ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging 伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング) アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード、WDSモード 給電方式AC電源(別売りのACアダプター WLE-OP-AC12C が必要です)、PoE(IEEE 802.3af) 有線LANスイッチングデータ転送方式:ストア&フォワード、アドレステーブル:MACアドレス 4096アドレス(自動学習方式)、転送距離:100m 無線LANリピーター機能(WDS):対応(最大6台) ※WDS認証方式は新定義方式です。異なるWDS認証方式とは接続できません。
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能
アズワン品番64-3801-17 伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps 伝送方法DSSS/OFDM/MIMO 周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

トライバンドとバンドステアリングで端末一台当たりの速度を向上 DFS障害回避機能 公平通信制御機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 高速転送を実現する11ac 設置時も運用時も活躍する,「電波環境見える化機能」 384台のタブレットが同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 過酷な温度環境にも対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、スペーサー、取扱説明書、セキュリティキー(ACEキー) 質量(g)約1350 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応Windows Vista(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×275×75 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)25.5 動作環境・PoE給電の場合温度:-25~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%・AC電源の場合-15~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間) 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID:最大48個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯(W52+W53) 16個、5GHz帯(W56) 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大48個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-19 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.2.6.0以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

SIerが採用しやすい法人仕様のハードウェア、複数/遠隔拠点管理、VLANに対応・安心の3年保証(別売の保守パックで最長7年まで延長可)・別売の集中管理ソフトウェア(WLS-ADT)で複数拠点をリモート管理・法人様向け無線LANアクセスポイントや法人様向けスイッチを組合せて、施設規模に合わせてVLANによるネットワーク拡張が可能。訪日外国人観光客の利便性の向上が可能(公衆無線LANの利用手続きの簡素化/一元化に対応)・一般社団法人 公衆無線LAN認証管理機構(以下Wi-Cert)が推進するWeb-API方式に対応(要申込)。総務省による防災のWi-Fi環境整備の補助事業に利用可能(平成30年度公衆無線LAN環境整備支援事業のWi-Fi機器要件に対応)
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

。スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブル。コンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)。対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
1台
1,988 税込2,187
翌日出荷

電波の死角が無くなる。広いエリアで安定無線LAN 美観を損ねず設置の自由度が向上
付属品アプローチケーブル(4m) 1本、取扱説明書(保証書) 1式 対応製品メーカー製無線LANアクセスポイントWAPS-AG300H、WAPS-APG600H、WAPM-APG600H、WAPM-AG300N、WAPM-APG300N、WAPM-1166D、WAPM-1750D、WAPM-1266R 質量(g)ケーブル型アンテナ 30m:約 2、100、20m:約1、400、10m:約 700 アプローチケーブル(4m) 約120 耐電圧AC1000V を1分間加えて異常がないこと 外形寸法ケーブル型アンテナ 外径:~7.0mm(ケーブル部分)、ケーブル長:30m/20m/10mアプローチケーブル 外径:~4.3mm(ケーブル部分)、ケーブル長:4m 動作環境温度:-40~80℃湿度:0~95%(水没、結露なきこと) コネクタ片側:SMA-J(R)、片側:終端抵抗 設置場所屋内専用 許容曲げ半径(mm)ケーブル型アンテナ取扱時(付設作業中):250mmR以上ケーブル型アンテナ固定時:100mmR以上アプローチケーブル取扱時(付設作業中):66mmRアプローチケーブル固定時:27mmR※許容張力を超えての配線は、電気特性の低下/断線の恐れがあります。 アンテナ漏洩同軸ケーブル アズワン品番64-3801-45 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 以上 特性インピーダンス(Ω)50±5(TDR) 周波数帯域(GHz)2.4~2.5 VSWR1.5以下 @2.4GHz (コネクター部分含む)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷