無線LAN・ネットワーク機器 :「松下 ファン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)FAN01 Module
GA-EMR48TPoE+専用ファンモジュール。ホットスワップ対応。
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-EMi オールギガL2スイッチ
60℃/ファンレス/認証に対応したEMシリーズ。日本語WEB管理機能も備えています。
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ 接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ 動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GA-EM
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。日本語WEB管理機能に対応
接続方式10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能電源コード抜け防止機能:○ 動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)AC90~132
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FAN02 Module
ZEQUO 6700/6600/4600/2600RE専用ファンモジュール。ホットスワップ対応。
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML16TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・静音ファンコントロール機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)171 ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-MLTHPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールギガ16ポート。SFP2ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。ファンレス設計。
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML12TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×12ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで 接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2950 ポート数12 消費電力(W)(最小/最大 )13.6/230 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)197.3 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)10.4Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)176 ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:12ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)5.2 エネルギー消費効率(W/Gbps)3.1 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)7.7 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)FA-ML24TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100Mbps×24ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・VLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます。・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用)、電源コード、ゴム足、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3900 ポート数24 消費電力(W)(最小/最大 )14.7/233 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T )4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257 発熱量(kcal/h)199.8 設置方法19インチラック、AVラック、壁面 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12.8Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%)172 ポート(PoE給電)24、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:24ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.4 エネルギー消費効率(W/Gbps)3 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)9.5 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)185.0
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-MLTPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/Gbps)1 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

10/100/1000BASE-T×6ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。4ポート給電。最大給電電力62W。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
1台
88,980 税込97,878
8日以内出荷

ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

セキュアなネットワーク環境を構築するスイッチングハブです。 PoE機器オートリブート:ネットワークカメラ、無線アクセスポイントをフリーズから自動で復旧します。 UTPポート側雷サージ耐性強化:雷サージ耐性を10KVに向上しました。(メーカー試験方法による) 静音ファンコントロール採用です。
用途ネットワークカメラや無線APに。 トラスコ品番251-0922 材質ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板) 幅(mm)260 高さ(mm)44 奥行(mm)210 ポート数24
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)GA-MLi4TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2300 ポート数4 消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 発熱量(kcal/h)73.5 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~60 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)205 ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)2 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)62.0
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

ファンレス設計。10/100BASE-T×6ポート。SFP2ポート。4ポート給電。最大給電電力62W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

10/100/1000BASE-T 50ポート。SFP2ポート。48ポート給電。480W給電。電源冗長対応。ファン交換可能。LLDP-MED、RSPAN、VLAN、リングプロトコル、SNMP、ループ検知遮断機能搭載、省電力モード、RSTP、ループヒストリー機能搭載。PoE Plus対応。
1台
469,800 税込516,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-AS24TPoE+
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3800 ポート数24 消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257 発熱量(kcal/h)179.7 設置方法19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)155 ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)168.0
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Switch-SiG
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
付属品マグネット 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー 動作周囲温度(℃)0~40 保管温度範囲(℃)-20~70 ファン無し マグネットあり バッファ仕様(スイッチング)512K 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GA-ML8THPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g)2400 ポート数8 消費電力(W)(最小/最大 )12.3/292 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 発熱量(kcal/h)250.4 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降) ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降) 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)240.0
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

L2。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-ML48TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:48。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)6400 ポート数48 消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387 発熱量(kcal/h)418.5 設置方法19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)260 ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)370.0
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-ML16TCPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×20ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:16。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)3000 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大 )13.3/158 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T )20、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230 発熱量(kcal/h)135.5 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)40Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)303 ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:20ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)20.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)29.7 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

12ポート100Mスイッチ/PoE(IEEE802.3af)給電機能(1-11番ポート給電)/装置全体で77W給電/デスクサイド設置可能/電源コード一体/小型タップ型/埋込型マグネット付/静音設計/ループ障害防止機能/サージノイズ耐性強化/省電力モード搭載/ECOモードLED機能搭載/VLAN対応/QoS対応/STP、RSTP対応/ファンセンサ・温度センサ搭載/各社PoE端末検証実績をメーカーHPに掲載中
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-MLi8TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g)2400 ポート数8 消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260 発熱量(kcal/h)132.1 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~60 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%)251 ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
489,800 税込538,780
8日以内出荷

L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
1台
759,800 税込835,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-ASW8TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×10ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g)2300 ポート数8 消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280 発熱量(kcal/h)129 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)156 ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)GA-AS4TPoE+
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×6ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g)1700 ポート数4 消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210 発熱量(kcal/h)64.5 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンなし スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)145 ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)62.0
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷