1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)10GBASE-SR SFP+ Module(i)
質量(g)約17 出力光ファイバ:-7.1~-1.0dBm 感度受光感度(最小):-11.1dBm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.8×11.9×56.5(突起部除く) 最大消費電力(W)1 波長(nm)光波長:850 保管温湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm) 動作温度(℃)0~60 保管温度範囲(℃)-40~85 伝送距離400m(OM4 MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、300m(OM3 MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、82m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、66m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、33m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、26m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km) 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷