PoE給電が可能な、インジェクタです
仕様ライン/ロード レギュレーション:すべての条件下で DC 54~57V
質量(kg)2.7
電源AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V
速度10 / 100 / 1000Mbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.6×43.9×21.8
コネクタデータ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)
動作温度、湿度範囲-10~+40℃、5~90%
最大負荷(W)250
保管温度(℃)-20~+70
各種認証CE cUL/UL(R)
1台
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
PoE給電が可能な、インジェクタです
質量(kg)0.2
電源AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V
速度10 / 100 / 1000Mbps
動作環境湿度: 5~90%、動作温度: -10~+40℃、保管温度: -20~+70℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.8×4.6×14
コネクタデータ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)
最大負荷(W)30
各種認証CE cUL/UL(R)
ロードレギュレーションすべての条件下で DC 54~57V
ラインレギュレーションすべての条件下で DC 54~57V
1台
¥33,980
税込¥37,378
20日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。