PoEインジェクター PoE+ 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3atBLACK BOX20日以内出荷
PoE給電が可能な、インジェクタです
電源AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V速度10 / 100 / 1000Mbpsコネクタデータ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)各種認証CE cUL/UL(R)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
フィルター河村電器産業税込¥5,168¥4,698