無線LAN・ネットワーク機器 :「SFP」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。LAN に高性能の SFP ファイバ接続で 10ギガアップリンクのスケーラビリティを提供 。ネットワークの拡張に合わせて SFP を追加 。高い汎用性。100 / 1000 Mbps の LAN / 光ファイバ ネットワーク拡張時に、10 Gbps の光ファイバ接続を追加可能 。ポート数:100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバ (20個)、デュアルメディア 100 / 1000 Mbps RJ45/SFP (4個)、1/10 Gbps SFP+ 光ファイバ (4個) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進の切替とパフォーマンス機能 。高い管理機能、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを提供 。優先度の高い通信トラフィックを支える、ワークグループ、オフィス LAN、企業ネットワークでの利用に最適 。保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)最大32K、管理:Web GUI デュアルイメージ SNMP RMON IPv4, IPv6 ポートミラリング s-Flow HTTP/HTTPs SSH RADIUS DHCP SNTP Telnet、トランキング:Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) 最大 14 グループ 最大 8 ポート/グループ【QoS】8 個までのハードウェアキュー 優先制御 スケジューリング クラス分類 DSCP IPv6アプリケーション【VLAN】最大 4K 同時 VLAN ( 4096 VLAN ID) ポートベース VLAN 802.1Q タグベース VLAN MAC ベース VLAN 管理 VLAN プライベート VLAN エッジ (PVE) ボイス VLAN, ジェネリック VLAN 登録
質量(kg)3.1
規格イーサネット:Ethernet OAM CFM Sync-E Ethernet、IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag/az IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E
電源AC 100~240V 50~60 Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力
能力切替:95.23-mpps 128-Gbps
相対湿度10~90% 結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1
コネクタ計28個 SFP 100/1000-Mbps (20) デュアルメディア (UTP/SFP) RJ-45/SFP 100/1000-Mbps (4) SFP+ (1-/10-GbE) (4) コンソールポート (DB9)
動作温度(℃)0to60
保管温度(℃)-20~+70
ジャンボフレーム最大 9 KB
プロトコルスパニングツリー IGMP スヌーピング IGMP プロクシ、MLD スヌーピング LLDP LLDP-MED
各種認証CE; FCC Part 15 Class A;
インジケータLED: 各ポート: Link/Act/Speed MGMTポート: Link/Act/Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
1台
¥369,800
税込¥406,780
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 。規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 。高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 。100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 。強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
質量(kg)3.1
規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E
電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1
コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+70
各種認証CE FCC Part 15 Class A
インジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
1台
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
ギガビット対応の、PoEスイッチです。PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
仕様(レイヤー2切替)STP、RSTP、MSTP、VLAN、音声VLAN、汎用VLAN IGMP v1/2/3、IGMPクエリア、IGMPプロキシ、リンク集約制御プロトコル、DHCPリレー、(MACアドレス)32K、(承認)CE・FCC、(管理)Web GUI; SNMP v1/2/3; RMON; IPv4 / IPv6; デュアルイメージ; シリアルRS232コンソールポート(RJ45)【PoE】IEEE802.3afおよびIEEE802.3at【QoS】ハードウェアプライオリティキュー(8)。トラフィックのスケジューリングと分類。レート制限; IPv6アプリケーション
質量(kg)2.3
電源PoE、740W
高度(m)3000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2
コネクタ10/100/1000M RJ-45 PoE+ (48 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (4 ポート)・RJ-45コンソール(1)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)最大95(結露なきこと)
セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限
保管温度(℃)-20~+70
ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ
入力電圧100~240V AC
転送速度(Gbps)176(131Mpps)
1台
¥599,800
税込¥659,780
20日以内出荷
ギガビット対応の、PoEスイッチです。PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
仕様(レイヤー2切替)STP、RSTP、MSTP、VLAN、音声VLAN、汎用VLAN IGMP v1/2/3、IGMPクエリア、IGMPプロキシ、リンク集約制御プロトコル、DHCPリレー、(MACアドレス)32K、(承認)CE・FCC、(管理)Web GUI; SNMP v1/2/3; RMON; IPv4 / IPv6; デュアルイメージ; シリアルRS232コンソールポート(RJ45)【PoE】IEEE802.3afおよびIEEE802.3at【QoS】ハードウェアプライオリティキュー(8)。トラフィックのスケジューリングと分類。レート制限; IPv6アプリケーション
質量(kg)2.3
ポート数4
電源PoE、370W
高度(m)3000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2
コネクタ10/100/1000M RJ-45 PoE+ (24 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (4 ポート)・RJ-45コンソール(1)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)最大95(結露なきこと)
セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限
保管温度(℃)-20~+70
ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ
入力電圧100~240V AC
転送速度(Gbps)128(95Mpps)
1台
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
ギガビット対応の、PoEスイッチです。PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
仕様(MACアドレス)16K、(承認)CE、FCC、【PoE】IEEE802.3afおよびIEEE802.3at【QoS】ハードウェアプライオリティキュー(8)・トラフィックのスケジューリングと分類・レート制限; IPv6アプリケーション、レイヤー2切替:STP・RSTP・MSTP・VLAN・音声VLAN・汎用VLAN IGMP v1/2/3・IGMPクエリア・IGMPプロキシ・リンク集約制御プロトコル・DHCPリレー、管理:Web GUI; SNMP v1/2/3; RMON; IPv4 / IPv6; デュアルイメージ; シリアルRS232コンソールポート(RJ45)
質量(kg)2.3
電源PoE、30W
高度(m)3000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2
コネクタ10/100/1000M RJ-45 PoE+8 ポート)・デュアルメディア SFP/SFP+ スロット (2 ポート)・RJ-45コンソール(1)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)最大95(結露なきこと)
セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限
保管温度(℃)-20~+70
ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ
入力電圧100~240V AC
転送速度(Gbps)56(1.7Mpps)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ 。オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス 。SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 。環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 。保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)8K
質量(kg)2.1
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q
電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識
ポート数16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.7×21.8×14.9
コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、21-24ポートに対し: SFP(1)
距離銅線: 最大100m
1台
¥82,980
税込¥91,278
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。中小規模ネットワークに最適なL2スイッチ 。オフィスネットワークからギガビットイーサネットデバイスやファストイーサネットデバイスにアクセス 。SFP 光トランシーバ搭載のギガビットイーサネット ファイバアップリンク用の SFP ポートあり 。環境に優しく、エネルギーコストを削減。IEEE802.3az エネルギー高効率イーサネット規格に対応 。管理機能付き 制御を簡便化、セキュリティ、QoS、性能も向上 。保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)8K
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q
電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識
コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、 21-24ポートに対し: SFP(1)
距離銅線: 最大100m
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K
質量(kg)2.5
容量スイッチング:52Gbps
ポート数26
電源内蔵電源: 自動認識100~240V AC、50~60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1
コネクタ10/100/1000Mbps RJ-45(24)、デュアルメディアポート(2)(100/1000Mbps RJ-45(1)、SFP(1))、RJ-45(シリアルコンソール接続)(1)
動作温度(℃)0~+40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
転送速度(Mbps)(キャパシティ)38.68
ジャンボフレーム9キロバイトまで(ギガビットインタフェース上でサポート)、9216バイト
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ 。ファイバアップリンクを提供 。8つの自動検知100/1000Mbpsポート 。2つのデュアルメディア 10/100/1000Mbps RJ-45/SFPポート
仕様(MACテーブル)8K、(承認)CE、FCCパート15、クラスA
質量(kg)1.4
容量フォワード:14.88Mbps、切替:20 Gbps
ポート数10
電源100~240V AC 50~60 Hz
最大消費電力(W)20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.8×22×13.4
コネクタ10 / 100 / 1000 MbpsのRJ-45 UTP(8)、100 / 1000 Mbps UTP と 100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバとのデュアルメディア(2)、RJ-45 シリアルコンソール(1)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保管温度(℃)-20 ~+70
ジャンボフレーム9216バイト
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。ギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 。10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 。SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 。スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 。IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
仕様(MACアドレス)32K
質量(kg)2.4
電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)
ポート数24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1
コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
ジャンボフレーム最大 9 KB
各種認証CE
1台
¥319,800
税込¥351,780
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可
質量(g)375
規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)
電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要
フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139
機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable
表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス
動作温度(℃)-40~+75
動作湿度(%)5~95
ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)
MTBF(時間)568.43
1台
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です。柔軟なファイバアップリンクポートを搭載したマネージドスイッチ 。DC電源専用 。10 / 100 / 1000M 銅製ポート 10本、マルチレート SFP スロット 4本 。SNMP、Telnet、HTTPS、CLI などの管理機能付き 。L2 ワイヤ速度の切替 。9K ジャンボフレーム 。8K MAC 転送アドレス 。LACP、STP / RSTP / MSTP などのスパニングツリーをサポートし、高い冗長性を確保 。保証: センドバック無償1年
仕様ネットワーク冗長:高速フェイルオーバー保護リング: ロスリンク復元 < 20ms シングルおよびマルチリング対応、スパニングツリープロトコル: IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP、LACP 付ポートトランク: 静的トランクまたは LACP 経由動的 (リンクアグリゲーション制御プロトコル)、シャーシ:IP30 DIN レール / 壁マウント可、MTBF値:> 25年間、管理:CLI WEBスマート管理 SNMP v1、v2c, v3 Telnet (5セッション)、HTTPs SSH、管理用 Radius クライアント、コンフィグレーション インポート/エクスポート用 TFTP/FTP ファームウェア更新用 TFTP/FTP Syslog、RFC 1757 RMON 1 / 2 / 3 / 9 RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II RFC-1493 Bridge MIB RFC 2233 IF MIB DHCP NTP/SNTP【LLDP】IEEE 802.1ab リンクレイヤ ディスカバリ プロトコル (LLDP)【QoS】8キュー IEEE 802.1p QoS SPQ WRR スケジュールスキーム ポート設置型トラフィックシェーピング【VLAN】IEEE 802.3x (全二重)およびバックプレッシャー(半二重)フロー制御 256 ポート設置型VLANs IEEE 802.1Q バグペース VLAN IEEE 802.1ad ダブルタグ付け (Q in Q)
質量(g)446
規格電気: UL508 / CSA C22 EN61010-1 CE、EMS: FCCパート15 CISPR 22 (EN55022)クラスA IEC61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 (レベル3)、振動 / 衝撃 / 落下: IEC68-2-6 / 27 / 32
電源12-58V DC (2) 最大 15W (別途、モジュール用に電源が必要です)
フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×154
動作モードストア&フォワード L2 ワイヤ速度/非遮断切替えエンジン
動作温度(℃)-40~+75
動作湿度(%)5~95
セキュリティIP および MAC ベースアクセス制御 IEEE 802.1X認証ネットワークアクセス制御 マルチキャスト/ブロードキャスト/フラッディング式ストーム制御
MACアドレス登録数8000件
プロトコル(S)最大 255 マルチキャストグループ付のIGMP v1、v2 IGMP スヌープおよびクエリ 即時離脱と離脱プロキシ 帯域幅調整とフィルタリング
ポートRJ45 10 / 100 / 1000Mbps (10)、SFP (マルチレート 100 / 1000Mbps 対応可能 miniGBIC) (4)
絶縁電圧(Vrms)イーサネット:1500/1分
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です。厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ 。DC電源専用 。4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。9Kジャンボフレームを許容します。 。作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。 。二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。 。IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。 。多くの厳格な業界標準を満たしています。 。DINレールか壁取付けオプション。
仕様シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3)
ポート数4
電源(2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件)
フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.1×89.4×109.2
バッファメモリ128Kバイト
動作環境温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95%
MACアドレス登録数2000件
ポート(4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)
1台
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP
質量(kg)0.9
容量スイッチング:20Gbps
規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3ad
ポート数8
電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124
コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
転送レート1,488Mpps
保管温度(℃)-20~70
ジャンボフレーム9.6KB
各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EU
バッファ仕様パケット:512KB
ポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なし
インジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)
1台
¥68,980
税込¥75,878
20日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。