2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビット対応 ネットワークスイッチです。LAN に高性能の SFP ファイバ接続で 10ギガアップリンクのスケーラビリティを提供 。ネットワークの拡張に合わせて SFP を追加 。高い汎用性。100 / 1000 Mbps の LAN / 光ファイバ ネットワーク拡張時に、10 Gbps の光ファイバ接続を追加可能 。ポート数:100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバ (20個)、デュアルメディア 100 / 1000 Mbps RJ45/SFP (4個)、1/10 Gbps SFP+ 光ファイバ (4個) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進の切替とパフォーマンス機能 。高い管理機能、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを提供 。優先度の高い通信トラフィックを支える、ワークグループ、オフィス LAN、企業ネットワークでの利用に最適 。保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)最大32K、管理:Web GUI デュアルイメージ SNMP RMON IPv4, IPv6 ポートミラリング s-Flow HTTP/HTTPs SSH RADIUS DHCP SNTP Telnet、トランキング:Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) 最大 14 グループ 最大 8 ポート/グループ【QoS】8 個までのハードウェアキュー 優先制御 スケジューリング クラス分類 DSCP IPv6アプリケーション【VLAN】最大 4K 同時 VLAN ( 4096 VLAN ID) ポートベース VLAN 802.1Q タグベース VLAN MAC ベース VLAN 管理 VLAN プライベート VLAN エッジ (PVE) ボイス VLAN, ジェネリック VLAN 登録 質量(kg)3.1 規格イーサネット:Ethernet OAM CFM Sync-E Ethernet、IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag/az IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E 電源AC 100~240V 50~60 Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力 能力切替:95.23-mpps 128-Gbps 相対湿度10~90% 結露なきこと 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1 コネクタ計28個 SFP 100/1000-Mbps (20) デュアルメディア (UTP/SFP) RJ-45/SFP 100/1000-Mbps (4) SFP+ (1-/10-GbE) (4) コンソールポート (DB9) 動作温度(℃)0to60 保管温度(℃)-20~+70 ジャンボフレーム最大 9 KB プロトコルスパニングツリー IGMP スヌーピング IGMP プロクシ、MLD スヌーピング LLDP LLDP-MED 各種認証CE; FCC Part 15 Class A; インジケータLED: 各ポート: Link/Act/Speed MGMTポート: Link/Act/Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
1台
369,800 税込406,780
20日以内出荷

ギガビット対応 ネットワークスイッチです。最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 。規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 。高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 。100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 。強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
質量(kg)3.1 規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E 電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1 コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+70 各種認証CE FCC Part 15 Class A インジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷