1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メディアコンバータです。ギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
質量(kg)0.6 規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SX ポート数(PoEをサポート)1 消費電力(W)最大 65 W 電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz 電力(W)利用可能な電力: 30 高度(m)<3000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3 コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20 ~ +70 インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1) 距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m 湿度(%)5~95(結露なし)
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷

おすすめ人気ランキング