無線LAN・ネットワーク機器 :「トー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ネットワークの信頼性・セキュリティのさらなる強化を実現するセキュアスイッチ(1ギガレイヤー2スイッチ)10 / 100 / 1000BASE-T×10ポートを搭載 スイッチ容量:20Gbps
仕様●標準ポート数:10●最大ポート数:10●通信速度:1000M●SNMP機能:あり SNMP v1/v2/v3●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●電源:AC100V、AC200V(ケーブルはオプション)●マグネット:なし(オプションにて対応)●ラックマウントキット:あり(EIA規格準拠)●最大消費電力:15W●最大消費電力(備考):100V:15W / 29VA、200V:15W / 35VA●備考:ファン動作時の温度条件0-50℃●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20181207●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):266mm●本体サイズ(D):162mm●本体重量:1800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-70
1個
¥78,980
税込¥86,878
13日以内出荷
ネットワークの信頼性・セキュリティのさらなる強化を実現するセキュアスイッチ(1ギガレイヤー2スイッチ)10 / 100 / 1000BASE-T×18ポートを搭載 スイッチ容量:36Gbps
仕様●標準ポート数:18●最大ポート数:18●通信速度:1000M●SNMP機能:あり SNMP v1/v2/v3●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートVLAN/IEEE802.1QタグVLAN/プロトコルVLAN●冷却ファン:あり●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:8000件●電源:AC100V、AC200V(ケーブルはオプション)●マグネット:なし(オプションにて対応)●ラックマウントキット:あり(EIA規格準拠)●最大消費電力:21W●最大消費電力(備考):100V:21W / 38VA、200V:21W / 46VA●備考:ファン動作時の温度条件0-50℃●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20181207●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:3000g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-71
1個
¥139,800
税込¥153,780
13日以内出荷
【5年保証(引取修理)モデル】ネットワークの信頼性・セキュリティのさらなる強化を実現するセキュアスイッチ(1ギガレイヤー2スイッチ) 。10 / 100 / 1000BASE-T×18ポートを搭載 。スイッチ容量:36Gbps
ポート数18
電源供給方式セルフパワー
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル。
仕様●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac、11ax/Wi-Fi6●インターフェース:LANポート×2、USBポート×1、コンソールポート×1●LANポートタイプ:100/1000BASE-T/2.5GBASE-T×1×1、10/100/1000BASE-T×1●無線同時接続可能ノード数:354●通信速度:5GHz帯(W52/W53/W56) : 1201Mbps(11ax)、2.4GHz帯 : 574Mbps(11ax)●セキュリティ機能:WPA/WPA2/WPA3-Personal(事前共有キー認証)、WPA/WPA2/WPA3-Enterprise(IEEE802.1X 認証)、SSID非通知(ステルス機能)、ANY接続拒否、プライバシープロテクション(無線LAN端末間の通信遮断)、MACアドレスフィルター、周辺アクセスポイント検出●付属品:設置用品(固定用ネジ、固定座付属)、縦置き台、製品保証書、ご使用になる前に●備考:重量は設置用品含まず、ACアダプタは別売り●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公共回線に直接接続しない為●最大消費電力:15W●最大消費電力(備考):ACアダプター利用時●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210928●本体サイズ(H):40mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源別売り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-73
1個
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。小型なデュアルバンドモデル。
仕様●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac、11ax/Wi-Fi6●インターフェース:LANポート×1、USBポート×1、コンソールポート×1●LANポートタイプ:10/100/1000BASE-T●無線同時接続可能ノード数:236●通信速度:5GHz帯(W52/W53) : 1201Mbps、5GHz帯(W56) : 1201Mbps、2.4GHz帯 : 574Mbps●セキュリティ機能:WPA/WPA2/WPA3-Personal(事前共有キー認証)、WPA/WPA2/WPA3-Enterprise(IEEE802.1X 認証)、SSID非通知(ステルス機能)、ANY接続拒否、プライバシープロテクション(無線LAN端末間の通信遮断)、MACアドレスフィルター、周辺アクセスポイント検出●付属品:設置用品(固定用ネジ、固定座付属)、縦置き台、製品保証書、ご使用になる前に●備考:重量は設置用品含まず、ACアダプタは別売り●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公共回線に直接接続しない為●最大消費電力:11W●最大消費電力(備考):ACアダプター利用時●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210928●本体サイズ(H):37mm●本体サイズ(W):175mm●本体サイズ(D):175mm●本体重量:800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源別売り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-72
1個
¥95,980
税込¥105,578
13日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。