無線LAN・ネットワーク機器 :「LANポート増設」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット ポート数24 材質金属
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ギガビットポートを24ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。16ポートはPoE+対応(IEEE 802.3at、合計190W)。プラグアンドプレイ仕様でホーム/SOHOネットワークのLANポート増設に最適。ジャンボフレーム(10000バイト)、IEEE802.1p CoS/DSCPベースのQoS、省電力イーサネット(IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet)に対応。BPDUとEAPoLの透過に対応。金属製の筐体により信頼性の向上を実現。
接続方式ギガビット ポート数24 材質金属
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷