2ページ目: TP-LINKの無線LAN・ネットワーク機器
10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
材質金属
ポート数8
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
8ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属
ポート数8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポートトウサイ)。ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123WのPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。
材質金属製
ポート数10
接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)
周波数(GHz)2.4、5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25
最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz)
インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
ポート数16
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)11.73 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 オートネゴシエーション/AUTO MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
Bluetooth 4.0対応 USBアダプタ、Windows 8・8.1・10はプラグ&プレイ、省電力技術 (BLE)を備えたBluetooth 4.0をはじめ、Bluetooth V3.0/2.1/2.0/1.1にも下位互換
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
WiFi 6E:新しい6GHzバンドが利用可能となったことで、より広い帯域幅・高速接続・低遅延を実現します。トライバンド:合計で最大5.4Gbps(2402Mbps + 2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、快適な通信環境をサポートします。マルチギガ対応:2.5Gbps WAN/LANx1&1Gbps WAN/LANポートx1&ギガビットLANポートx3を搭載し、お家の環境やニーズ合わせて柔軟に活用できます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。VPNクライアント機能:ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh互換:EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。高い互換性:WiFi 6Eだけでなく全WiFi世代と互換性があり
Amazon Alexaとも連携可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。
材質金属製
ポート数6
接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、55W PoE Power supply、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、steel case
材質スチール
ポート数8
電源48VDC/1.25A(外部電源アダプター(出力))
接続方式10/100/1000Mbps
最大消費電力(W)65.2、5.2 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
24V パッシブPoEアダプター。24VパッシブPoE対応。出力を自動調整。壁掛け可能。ギガビット対応。プラグ&プレイ。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
次世代規格Wi-Fi 7:最大6500Mbps(6GHz:2882Mbps + 5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi:2.4GHz・5GHz・6GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。MLO(Multi-Link Operation):複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、より遅延の少ないで安定した接続をサポートします。広いカバー範囲:高性能アンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験:OFDMA・MU-MIMO・Multi-RUが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ:WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全に使用できます。USB 3.0対応:USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、PCに接続するだけですぐに使い始められます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC
に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
IEEE802.11ac対応 5GHz:1300Mbps 2.4GHz 450Mbps 10/100/1000M LANポート
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】PoE インジェクター 【3年保証】
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 VistaTM or Windows 7、 MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.
電源15.4W(最大48VDC)
保存温度(℃)-40~70
機能IEEE 802.3af準拠の受電機器に対応、最長100mの電力供給、接続機器に合わせて自動調整
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×2、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDIX、48VDC 電源入力ポート×1
同梱部品POE150S本体、電源アダプター、設定ガイド
LEDPWR
動作温度(℃)0~40
ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)
各種認証FCC、CE
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80.8×54×24
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
高速Wi-Fi -1300 (867+400)Mbpsの11ac対応高速 Wi-Fi、デュアルバンド -2.4GHzと5GHzのデュアルバンドに対応しているので動画配信サービスやオンラインゲームに最適、、MU-MIMO -効率的な無線接続を可能にします
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
1.5本 10/100Mbps オート-ネゴシエーション RJ45 ポート、オートMDI / MDIXをサポート。2.グリーンイーサネットテクノロジーで最大60%の電力を節約。3.IEEE 802.3x フローコントロールでデータを安定に転送可能。4.プラスチックケース‐デスクトップまたは壁に取り付るたためのデザイン。5.プラッグアンドプレーで設定を行う必要がありません。
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
材質金属
ポート数5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)
電源100~240VAC、50/60Hz
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
300Mbps Wireless N Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN、2 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)
伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)
周波数(GHz)2.4
商品タイプWi-Fi4 無線ルータ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
24-port 10/100M Switch、24 10/100M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
材質スチール
ポート数24
電源100-240VAC、50/60Hz
接続方式10/100Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)3.53 (220V/50Hz)
インターフェース24 10/100Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
16-port Gigabit Switch、16 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
ポート数16
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×180×44
最大消費電力(W)9.26 (220V/50Hz)
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 (自動ネゴシエーション/自動 MDI/MDIX)。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
24-port Gigabit Switch、24 10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
材質スチール
ポート数24
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)14.6 (220V/50Hz)
インターフェース24 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
24-Port Gigabit Easy Smart Switch、24 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
ポート数24
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44
最大消費電力(W)19.2 (220V/50Hz)
インターフェース24 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax)
周波数(GHz)2.4、5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。
お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。
WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。
インターフェースUSB 2.0
周波数(GHz)2.4/5
無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6:合計3000Mbps(2.4GHz:574Mbps・5GHz:2402Mbps)の高速通信選べる設置方法:支柱取り付け・壁掛け・据え置き対応IP65対応:優れた防水・防塵性能を備え、屋外でも使用可能PoE対応:LANケーブル一本でデータと電源を供給1台で動作:衛星インターネットシステム・4G/5G屋外ユニット(ODU)・ルーターと接続し、幅広い環境でネットワークを構築屋外100m広範囲をカバー:特許取得済みスマートアンテナ技術が屋外基地局からの干渉を効果的に回避するので、最大で100m離れた場所でも4Kビデオのストリーミングが可能ギガビットポート:2つのギガビットWAN/LANポートを備え、高速で安定した接続を実現優れた互換性:他のDeco製品と連携してメッシュネットワークを構築TP-Link HomeShield:ネットワーク保護・保護者による制限機能・リアルタイムのIoT機器の保護を強化
仕様●J-Moss:対応●通信速度(その他サポート):AX3000●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●LANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●本体サイズ(H):130mm●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●電波法:適合●本体サイズ(D):276mm●WANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート)●電気通信事業法備考:適合●本体サイズ(W):243mm●同時接続ユーザー数:150●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC
付属品ACアダプター、LANケーブル
本体質量(g)890
最大消費電力(W)18
セキュリティWPA3対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×5を搭載 (802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)。全PoEポートで合計65W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能。手軽で便利 - プラグ&プレイ対応で、デバイスを接続すればすぐに使用可能。Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理。監視システム用機能が充実 - 最大250mのデータ伝送距離・QoS。PoEオートリカバリー・ポート分離 (Isolation)。ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピング。ファンレス設計で静音動作。金属製筐体で耐久性◎、据え置き/壁掛けに対応
仕様●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:10Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:7.4Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定
セット内容ES205GP本体 、電源アダプター 、設置ガイド 、ゴム足
材質金属
ポート数5
電源DC電源アダプター (出力: 53.5VDC/ 1.31A)
接続方式ギガビット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25
機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御- ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能:静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト: IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワード
インターフェース10/100/1000Mbps RJ45×5 (ポート1~4は802.3at PoE+および802.3af PoEに対応)、Autoネゴシエーション/Auto MDI/MDIX
動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度: 10-90% 結露を避けてください 、保存湿度: 5-90% 結露を避けてください
ファンファンレス
ジャンボフレーム15KBa
各種認証FCC、CE
PoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格: 802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート: ポート1~4、PoEバジェット: 全PoE+ポートで最大65W、各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離
デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド
寸法(mm)104 × 90 × 28
スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ
電源12V/1.5A、DC電源アダプター
機能Tetherアプリ、Web管理画面
準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP
動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-Enterprise
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証FCC、 CE
周波数(GHz)5/2.4
伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)
USBポートUSB 2.0ポート×1
ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1
Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
高速&安定通信 - Wi-Fi 6Eで最大5,400Mbps (6GHz: 2,402Mbps + 5GHz: 2,402Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi - 2.4GHz・5GHz・そして6GHzのバンドで、柔軟かつ安定した通信環境を構築できます。 。広いカバー範囲 - ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験 - OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。 。高セキュリティ - WPA3暗号化によるデータ保護能力は高く、安心してお使いいただけます。USB 3.0対応 - USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。
仕様●システム要件:Windows 10/11対応●ワイヤレスモード:インフラストラクチャーモード●延長ケーブルの長さ:1.2m●発信パワー:【6GHz】16dBm (FCC)、【5GHz】15dBm (FCC)、【2.4GHz】15dBm (FCC)●信号レート:【6GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、【5GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、11ac: 最大1732Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11a: 最大54Mbps (動的)、【2.4GHz】11ax: 最大574Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11g: 最大54Mbps (動的)、11b: 最大11Mbps (動的)
セット内容Archer TXE70UH本体、かんたん設定ガイド、USB 3.0クレードル
寸法(mm)30.5×14.8×111.7
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
LEDステータス
アンテナハイパワートライバンドアンテナ×2
セキュリティワイヤレスセキュリティ:WEP、 WPA/WPA2/WPA3、 WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
【英語パッケージ】ギガビットLANポートと3ポートのUSB3.0ハブのコンボアダプタ、小型軽量、Plug & Play対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
5本のギガビットオートネゴシエーション機能付RJ45 ポート、オートMDI、MDIX搭載、グリーンイーサネット技術を用いることで既存機種より最大85%のエネルギーを節約可能、IEEE 802.3x 対応で安定したデータ接続を実現。プラスチックボディー、デスクに据置き、または壁に掛け可能なデザイン、Plug & Play、設定の手間が不要、接続した瞬間に使用開始
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)
電源100~240VAC、50/60Hz
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
10Gbps SFP+ポートx8により、高帯域幅の接続と160Gbpsのノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。ネットワークリソースを効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等でデータの安全性を維持。L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10GE SFP+
商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
【英語パッケージ】8つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大160Gbpsのスイッチング容量を提供。
ポート数8
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps
商品タイプ10Gb アンマネージドスイッチ
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
23dBiハイゲイン指向性の2×2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適。【英語パッケージ 法人限定】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)最大867 Mbps(80 MHz, 動的)、最大400 Mbps(40 MHz, 動的)、最大173.4 Mbps(20 MHz, 動的)
伝送方法IEEE 802.11a/n/ac
周波数(GHz)5.15~5.85
商品タイプ法人向け長距離通信用アクセスポイント
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
前へ
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。