絞り込み
ブランド
  • D-Link(ディーリンク)
  • TP-LINK(201)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(123)
  • NETGEAR(113)
  • BUFFALO(バッファロー)(96)
  • MOXA(83)
  • StarTech.com(71)
  • PLANET Technology(62)
  • WatchGuard(52)
  • エレコム(42)
  • TRENDnet(40)
  • テルトニカ・ネットワークス(40)
  • サンワサプライ(37)
  • NEC(34)
  • Cisco(シスコ)(33)
  • BLACK BOX(31)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • ダイヤトレンド(29)
  • QNAP(27)
  • アライドテレシス(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能 D-Link(ディーリンク)

    802.3at準拠 PoEインジェクタ、最大30W給電可能

    D-Link(ディーリンク)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
  • ギガビットL2 Easyスマートスイッチ D-Link(ディーリンク)

    ギガビットL2 Easyスマートスイッチ

    D-Link(ディーリンク)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
  • ギガビットレイヤ2スマートスイッチ PoE D-Link(ディーリンク)

    ギガビットレイヤ2スマートスイッチ PoE

    D-Link(ディーリンク)
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
  • DGS-3000シリーズ用 RPSケーブル D-Link(ディーリンク)

    DGS-3000シリーズ用 RPSケーブル

    D-Link(ディーリンク)
    8,298税込9,128
    1台
    6日以内出荷
    DPSシリーズ(シャーシ)DPS-CB150-2PS(ハードウェアB1)はDPS-200A/500AをDGS-3000シリーズに接続する際に必要なオプションケーブル(オプション)です。
  • Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンス D-Link(ディーリンク)

    Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンス

    D-Link(ディーリンク)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    NucliasConnect搭載集中管理アプライアンス、10/100/1000BASE-T×1、USBポート×1、最大100台まで対応AP管理可能。
    ポート数1接続方式10/100/1000BASE-T
  • Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink 光多ポート D-Link(ディーリンク)

    Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink 光多ポート

    D-Link(ディーリンク)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
  • Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink D-Link(ディーリンク)

    Managed Giga L2+スイッチ 10Guplink

    D-Link(ディーリンク)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    ギガビットL2+マネージドスイッチDGS-3000シリーズは、エントリレベルに最適なギガビットL2スイッチです。 オールギガビットポートを実装しており、エッジでの利用に最適です。 802.1X/MACアドレス認証/WEB認証の標準装備に加えて、NAP対応等により強固なセキュリティを実現できます。 イーサネットリングやOAM機能、CFM機能といったメトロイーサネットの機能が充実していることも特長です。 また、50℃の環境で動作可能、リダンダント電源をサポートしているなど、様々な環境で安定したネットワーク環境を提供することができます。
  • ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink PoE+ D-Link(ディーリンク)

    ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink PoE+

    D-Link(ディーリンク)
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    ギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
  • ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink D-Link(ディーリンク)

    ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink

    D-Link(ディーリンク)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
  • ギガビットL2 Easyスマートスイッチ PoE+対応 D-Link(ディーリンク)

    ギガビットL2 Easyスマートスイッチ PoE+対応

    D-Link(ディーリンク)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
  • ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) D-Link(ディーリンク)

    ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型)

    D-Link(ディーリンク)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
    ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
  • ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+ D-Link(ディーリンク)

    ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+

    D-Link(ディーリンク)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    PoE、ループ検知、遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008PTPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート(PoE:4ポート)搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットPoEスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 側面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。 さらに、IEEE802.3af/at準拠のPoE給電機能もサポートしています。
    ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
  • ギガビットアンマネージドスイッチ 電源内蔵 D-Link(ディーリンク)

    ギガビットアンマネージドスイッチ 電源内蔵

    D-Link(ディーリンク)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    電源供給方式電源内蔵
  • Nuclias対応ギガビット L2 PoE+スマートスイッチ D-Link(ディーリンク)

    Nuclias対応ギガビット L2 PoE+スマートスイッチ

    D-Link(ディーリンク)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    NucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチNucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチ。 DBS-2000シリーズは、Nucliasクラウド対応のギガビットスイッチです。 Nucliasクラウドによる簡単で便利な統合管理機能により、ネットワークの設定・管理・運用コストを削減することが可能です。 また、Nuclias対応Wi-Fiアクセスポイント「DBAシリーズ」と一緒に利用する事で、Wi-Fiと有線LANの統合管理を簡単に実現できます。
  • Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント D-Link(ディーリンク)

    Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント

    D-Link(ディーリンク)
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-X2830PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
  • Nuclias Cloud対応 屋外用無線アクセスポイント D-Link(ディーリンク)

    Nuclias Cloud対応 屋外用無線アクセスポイント

    D-Link(ディーリンク)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    Nuclias対応屋外用(IP67準拠)無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-3621PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
無線LAN・ネットワーク機器