3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスイッチングハブ
8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり ケーブル長:約150cm MACアドレステーブル:4K 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm 材質金属 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数8ポート 消費電力3.49W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) バッファメモリ192kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式電源内蔵 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ジャンボフレーム9Kbyte スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンワダイレクトスイッチングハブ
5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様MACアドレステーブル:2K ケーブル長:約150cm ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm 材質金属 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数5ポート 消費電力2.75W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) バッファメモリ128kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式電源内蔵 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ジャンボフレーム9Kbyte スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。 複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能搭載。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大) セット内容本体、電源ケーブル、取扱説明書 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at 電源電源ケーブル長:約1.5m 消費電力約38.6W(最大) 動作環境使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポートDataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷