4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。 受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。 送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。 受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。 音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。 マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。 一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。 高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。) 本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。 ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
仕様SCMS-T:非対応 セット内容3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブル サイズ約85×77×20mm 質量(g)46 適合規格Bluetooth5.0(Class1) 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離約100m(理論値) 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststream マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
8,398 税込9,238
欠品中

2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。 2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。 低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。 3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。 USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。 Class1対応で途切れにくい仕様になっています。 操作が簡単なワンボタン設計です。
マルチポイント対応 適合規格Bluetooth 5.0 周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)100 対応プロファイルA2DP、AVRCP 電源USB給電 伝送方法GFSK セット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル 対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル 仕様●充電ポート:microUSB
1個
6,898 税込7,588
欠品中

TVの音声などをBluetoothで送信できるBluetoothヘッドセットやスピーカーと接続することでTVの音声などをワイヤレスで楽しむことができます。Qualcomm製のQCC3056を採用。Qualcomm製の最新のICを搭載することで、apt-X Adaptive,LLに対応。Bluetoothでの接続でもほぼ遅延無しで音声を楽しめます。また、Airpods Proなどの完全ワイヤレスイヤホンの接続をスムーズに行うことができます。マルチポイント対応で2台同時に音声送信が可能です。TVの音声などを2台のBluetoothヘッドセットやスピーカーで楽しむことができます。初めての人でもすぐに使える簡単設定。電源はスライドスイッチ搭載で簡単ON/OFF。接続も1台目と2台目のLEDが独立しているので接続状況が一目でわかります。製品の電池残量もLEDでわかりやすく表示されます。大容量バッテリー搭載で約20時間の連続駆動が可能。さらに充電しながらも使えます。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。変換アダプタを使えば飛行機での使用も可能です。
仕様●バッテリー情報個数:1種類:Li-ion Polymer Battery●バッテリー重量:5g●バッテリー電力量:0.8Wh●伝送方式:GFSK●充電ポート:Type-C セット内容製品本体、取説(保証書)、USBケーブル 電源USB給電 適合規格Bluetooth 5.3 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 送信出力Class2 通信距離約10m バッテリー容量(mAh)220 対応コーデックSBC, apt-X, apt-X AdaptiveADAPTIVE対応 マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

適合規格Bluetooth 5.0 周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルA2DP 電源USB給電 伝送方法GFSK マルチポイント対応 セット内容製品本体、取説(保証書)、オーディオケーブル 対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 接続方式3.5mm
1個
5,898 税込6,488
当日出荷