無線LAN・ネットワーク機器 :「通信」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。
6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。※TLMのみ1スロット限定です。
IP66の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
単三乾電池採用で最長10年動作します。
※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します、電源スイッチ:1個
センサー温度(内部)
通信方式BLE
防塵防水性能IP66
電池寿命数ヶ月~10年程度※電池交換が可能
フォーマット形式データ:iBeaconEddystone(UID/URL/TLM)Info
電波到達距離(m)1~100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります
動作温度範囲(℃)-40~70
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。
加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。
最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。
IP67の防塵・防滴性があります。
電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。
送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。
電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。
大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。
パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。
通信方式BLE
仕様●発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 、※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。●電波到達距離:約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。●防塵・防水規格:IP67●センサー:加速度・温度●動作環境:ー15~70℃※動作環境●電源スイッチ:1個●対応規格:iBeacon Eddystone、Info/Acc●データフォーマット:UID/URL/TLM(加速度)
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms
寸法(mm)70.6×38×17.8
質量(g)約43
センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)
通信方式BLE
使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属
防塵防水性能IP66
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー)
電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)
スイッチ数1個
動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
適合規格Bluetooth 5.0
周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10
対応プロファイルA2DP
電源USB給電
伝送方法GFSK
マルチポイント対応
セット内容製品本体、取説(保証書)、オーディオケーブル
対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
接続方式3.5mm
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。
2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。
低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。
3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。
USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。
Class1対応で途切れにくい仕様になっています。
操作が簡単なワンボタン設計です。
マルチポイント対応
適合規格Bluetooth 5.0
周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)100
対応プロファイルA2DP、AVRCP
電源USB給電
伝送方法GFSK
セット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル
対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル
仕様●充電ポート:microUSB
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
TVの音声などをBluetoothで送信できるBluetoothヘッドセットやスピーカーと接続することでTVの音声などをワイヤレスで楽しむことができます。Qualcomm製のQCC3056を採用。Qualcomm製の最新のICを搭載することで、apt-X Adaptive,LLに対応。Bluetoothでの接続でもほぼ遅延無しで音声を楽しめます。また、Airpods Proなどの完全ワイヤレスイヤホンの接続をスムーズに行うことができます。マルチポイント対応で2台同時に音声送信が可能です。TVの音声などを2台のBluetoothヘッドセットやスピーカーで楽しむことができます。初めての人でもすぐに使える簡単設定。電源はスライドスイッチ搭載で簡単ON/OFF。接続も1台目と2台目のLEDが独立しているので接続状況が一目でわかります。製品の電池残量もLEDでわかりやすく表示されます。大容量バッテリー搭載で約20時間の連続駆動が可能。さらに充電しながらも使えます。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。変換アダプタを使えば飛行機での使用も可能です。
仕様●バッテリー情報個数:1種類:Li-ion Polymer Battery●バッテリー重量:5g●バッテリー電力量:0.8Wh●伝送方式:GFSK●充電ポート:Type-C
セット内容製品本体、取説(保証書)、USBケーブル
電源USB給電
適合規格Bluetooth 5.3
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
送信出力Class2
通信距離約10m
バッテリー容量(mAh)220
対応コーデックSBC, apt-X, apt-X AdaptiveADAPTIVE対応
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。
受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。
送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。
受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。
音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。
マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。
一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。
高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。)
本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。
ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
仕様SCMS-T:非対応
セット内容3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブル
サイズ約85×77×20mm
質量(g)46
適合規格Bluetooth5.0(Class1)
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離約100m(理論値)
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststream
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。