商品豆知識
2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。
2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。
低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。
3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。
USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。
Class1対応で途切れにくい仕様になっています。
操作が簡単なワンボタン設計です。
マルチポイント対応
適合規格Bluetooth 5.0
周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)100
対応プロファイルA2DP、AVRCP
電源USB給電
伝送方法GFSK
セット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル
対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル
仕様●充電ポート:microUSB
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
TVの音声などをBluetoothで送信できるBluetoothヘッドセットやスピーカーと接続することでTVの音声などをワイヤレスで楽しむことができます。Qualcomm製のQCC3056を採用。Qualcomm製の最新のICを搭載することで、apt-X Adaptive,LLに対応。Bluetoothでの接続でもほぼ遅延無しで音声を楽しめます。また、Airpods Proなどの完全ワイヤレスイヤホンの接続をスムーズに行うことができます。マルチポイント対応で2台同時に音声送信が可能です。TVの音声などを2台のBluetoothヘッドセットやスピーカーで楽しむことができます。初めての人でもすぐに使える簡単設定。電源はスライドスイッチ搭載で簡単ON/OFF。接続も1台目と2台目のLEDが独立しているので接続状況が一目でわかります。製品の電池残量もLEDでわかりやすく表示されます。大容量バッテリー搭載で約20時間の連続駆動が可能。さらに充電しながらも使えます。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。変換アダプタを使えば飛行機での使用も可能です。
仕様●バッテリー情報個数:1種類:Li-ion Polymer Battery●バッテリー重量:5g●バッテリー電力量:0.8Wh●伝送方式:GFSK●充電ポート:Type-C
セット内容製品本体、取説(保証書)、USBケーブル
電源USB給電
適合規格Bluetooth 5.3
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
送信出力Class2
通信距離約10m
バッテリー容量(mAh)220
対応コーデックSBC, apt-X, apt-X AdaptiveADAPTIVE対応
マルチポイント対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
適合規格Bluetooth 5.0
周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10
対応プロファイルA2DP
電源USB給電
伝送方法GFSK
マルチポイント対応
セット内容製品本体、取説(保証書)、オーディオケーブル
対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
接続方式3.5mm
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。